外付けブルーレイドライブ :「ファン 小型」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
その他(1)
オリジナルデザインのサポートプレートを2種類付属しております。マグネットで装着できるサポートプレートにより、装着時のコネクタにかかる負荷を極限まで抑え安定的に固定されます。さらに、iPad の画面保護フィルムに配慮した形状となっています。 。iPad ケース装着にも対応にも対応しております。iPad ケースの厚みを考慮したオリジナルコネクタ形状になっているため、iPad ケースを装着しているときでも本企画製品が装着できます。 。iPad と一体化する筐体形状を採用。iPad とケーブルレスで接続可能な形状を採用しておりますので、垂れ下がったケーブルの重量によるコネクタにかかる負荷がなく、デスクでも持ち歩きでも対応可能となっています。 。4K60Hz 映像出力を含む多彩なインターフェイスを搭載しています。HDMI 出力、USB TypeA、USB TypeC(PD 対応)、SD/microSD スロット、イヤホン(ヘッドセット)3.5mmジャックを装備しています。また、PowerDelivery 規格に対応しているため、iPad に給電しながら長時間作業を行うことができます。 。インターフェイスの配置に工夫し小型化しました。同様の仕様 形状の製品の中でトップレベルの小型モデルとなっています。iPad のデザイン性、使用感を失うことなく拡張性を手にできる製品となっております。
仕様盗難防止:無し 付属品サポートプレート2種、マニュアル 材質【筐体】アルミニウム【天板】PVC 形式マイク部:3.5mm 4極ピンジャック ※イヤホン出力と同一 ポート数6 in 1 温度範囲(℃)5~35 対応OSiPadOS 15、iPadOS 16 型番LHB-PAPP6U3 感度マイク部:735 mVrms 対応機種(iPad)iPad Pro 12.9inch:第3~6世代 iPad Pro 11inch:第1~4世代 iPad Air:第4、5世代 iPad 無印:第10世代 iPad mini:第6世代 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×27×9 機能PC電源連動無し 使用電源PD 3.0 USB Type-C形状 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)100k インピーダンス(イヤホン部)16Ω インターフェースUSB Type-C 5Gbps Uplink x1USB Type-C 5Gbps with PD input x1USB Type-A 5Gbps x1HDMI2.0b x1SD Card Slot x1microSD Card Slot x1音声入出力 3.5mm 4極ピンジャック x1 最大解像度4K 出力容量最大92.4W LED色白色 保証期間お買い上げ日より1年 S/N比103dB ファン冷却ファンなし フレームレート最大60FPS イヤホン形状3.5mm/4極ピンジャック(※マイク入力と同一) 湿度(%)20~80(但し結露なきこと)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります