外付けブルーレイドライブ :「DVD-RAM」の検索結果
Blu-ray Discドライブとは、パソコンでBlu-rayを再生したり、Blu-ray Discにデータを書き込んだりするための機器。内蔵型と外付け型があり、内蔵型はタワー型のデスクトップなど取り付けるスペースがある場合に使用できます。一方、外付け型はBlu-ray Discドライブ非搭載の市販PCやノートPCにUSBケーブルなどで簡単に接続が可能です。Blu-ray Discドライブの他、Blu-ray Discドライブ用のACアダプタも取り扱っています。
関連キーワード
「インターフェイス」から絞り込む
Serial ATA
USB 2.0(3)
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(5)
未使用時の消費電力を50%抑えた省電力タイプの内蔵型ブルーレイディスクドライブ
インターフェイスSATA
仕様書込み速度:(BD)最大16倍速、(DVD)最大16倍速、(CD)最大48倍速/読込速度:(BD)最大12倍速、(DVD)最大16倍速、(CD)最大48倍速
寸法(mm)146×41×170
対応メディアBD-R(DL)、BD-RE(TL/QL)、DVD±R(W/DL)、DVD-RAM、CD-R(W)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外付けHDD
- 外付けSSD
- ネットワークストレージ(NAS)
- ディスクアレイ
- その他サーバー
- 外付けCD/DVDドライブ
- 外付けブルーレイドライブ
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。