ヘッドライト・フロント用ライト :「自転車用点滅」の検索結果
ヘッドライト・フロント用ライトは、前方を照らすために使用される自転車用品です。天候が悪く外の視界が悪い時、夜間の時などに、他人へ存在を知らせるため、また前方を光らせるために使用されます。前方用のため、自転車の背面ではなく、自転車の前方に取り付けをするのが一般的。商品によって、LEDの数が変わっており、LEDの数が多い程、光の強さが増します。また、中には防水仕様のヘッドライトがあるので、雨の日でも安心して使用可能です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「発電方式」から絞り込む
充電式(1)
4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム
トラスコ品番257-6851
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)50
色黒
高さ(mm)32
奥行(mm)120
電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本
電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本
保護等級IP67
明るさ(Lm)2200
照射距離(m)187
最大点灯時間約50時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
『自転車用ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト・フロント用ライト
- テールライト・リア用ライト
- フロント用・リア用ライトセット
- ライト(ダイナモ用)
- バルブライト
- その他ライト
- ブラケット・その他
- 自転車ライト用電球
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。