ヘッドライト・フロント用ライト :「ダイナモ」の検索結果
ヘッドライト・フロント用ライトは、前方を照らすために使用される自転車用品です。天候が悪く外の視界が悪い時、夜間の時などに、他人へ存在を知らせるため、また前方を光らせるために使用されます。前方用のため、自転車の背面ではなく、自転車の前方に取り付けをするのが一般的。商品によって、LEDの数が変わっており、LEDの数が多い程、光の強さが増します。また、中には防水仕様のヘッドライトがあるので、雨の日でも安心して使用可能です。
関連キーワード
「ライト種類」から絞り込む
LED(1)
走行時に自動点灯
上面カット配光採用で対向車にやさしい
パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応
フォークにもハンドルにも取り付け可能
JIS 規格の明るさに準拠
ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし!
スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。
この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)
取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製
寸法(mm)約35×65×35
質量(g)約28
電源定格6V-0.8W ハブダイナモ
コード長さ(mm)約1000
光源超高輝度1W白色LED×1
明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)
ライト種類LED
適合ハンドル径(Φmm)22~32
『自転車用ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト・フロント用ライト
- テールライト・リア用ライト
- フロント用・リア用ライトセット
- ライト(ダイナモ用)
- バルブライト
- その他ライト
- ブラケット・その他
- 自転車ライト用電球
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。