ヘッドライト・フロント用ライト :「自転車用 強力ライト」の検索結果

ヘッドライト・フロント用ライトは、前方を照らすために使用される自転車用品です。天候が悪く外の視界が悪い時、夜間の時などに、他人へ存在を知らせるため、また前方を光らせるために使用されます。前方用のため、自転車の背面ではなく、自転車の前方に取り付けをするのが一般的。商品によって、LEDの数が変わっており、LEDの数が多い程、光の強さが増します。また、中には防水仕様のヘッドライトがあるので、雨の日でも安心して使用可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「発電方式」から絞り込む
電池式(1)
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。 付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池 トラスコ品番354-0177 材質PC 幅(mm)98 ブラック 高さ(mm)26 奥行(mm)38.3 電源(V)単3アルカリ電池×2本 電源単3アルカリ電池×2本 保護等級IPX4(防滴) 明るさ(Lm)210(強モード時) 照射距離(m)82(強モード時) 最大点灯時間12時間(強モード時)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷