絞り込み
ライト種類
連続使用時間
2~3時間未満・3~5時間未満・5~10時間未満・10~20時間未満・20~30時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・50~60時間未満・60~70時間未満・70~80時間未満・80~90時間未満・100時間以上・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘッドライト・フロント用ライトは、前方を照らすために使用される自転車用品です。天候が悪く外の視界が悪い時、夜間の時などに、他人へ存在を知らせるため、また前方を光らせるために使用されます。前方用のため、自転車の背面ではなく、自転車の前方に取り付けをするのが一般的。商品によって、LEDの数が変わっており、LEDの数が多い程、光の強さが増します。また、中には防水仕様のヘッドライトがあるので、雨の日でも安心して使用可能です。
191件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーライト800 K gearglow(ギアグロー)バッテリーライト800 Kgearglow(ギアグロー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ブラック
防雨型テールライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型テールライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
取付可能サイズ:Φ11~18mm(シートステイ用)、Φ18~32mm(シートポスト用)大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。
その他別売品:単4形乾電池×2本付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時)本体質量(g)約21(取付部品含まず)光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本防水仕様IPX3
自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mmハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
その他別売品:単4形乾電池×3本付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4
LEDライト LYNXLEDライトLYNX
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
歩行者・対向車が眩しくない、配光カットレンズ
用途自転車用ライト付属品テスト用電池材質樹脂寸法(mm)97×36×36ブラック電源単4形乾電池3本連続使用時間(時間)ハイビーム3.5、ロービーム20、フラッシュ25光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)30防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
LEDライト LYNXLEDライトLYNX
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
小型でハイパワーライト、丈夫なアルミボディ
用途自転車用ライト付属品シリコンブラケット、USBケーブル材質アルミ寸法(mm)54×29.5×24.5ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム1.5、ロービーム4、パルス7、フラッシュ18光源高輝度白色(3W)×1灯明るさ(Lx)100防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~48
LEDライト LYNXLEDライトLYNX
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト付属品USBケーブル材質アルミ寸法(mm)84×37.3×27.3ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)500防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~40
充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX充電式コンパクトLEDヘッドライトLYNX
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
小型・軽量、自動パワーセーブ機能
用途自転車用ライト付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド材質樹脂寸法(mm)48×28×21ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)80防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
LEDライト LYNXLEDライトLYNX
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとスーパーブライトモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト付属品USBケーブル材質アルミ寸法(mm)71×32×23.5ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト1、ブースト2、コンスタント4.5、パルス20、デイタムフラッシュ8光源高輝度白色(10W)×1灯明るさ(Lx)500防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~48
LEDライト LYNXLEDライトLYNX
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
側面露光により、 横からの視認性が高い
用途自転車用ライト付属品シリコンブラケット材質アルミ寸法(mm)69×27×27ブラック規格USBコネクタ:USBタイプA電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント9、フラッシュ18光源高輝度白色(3W)×1灯明るさ(Lx)150防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~32
充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX充電式コンパクトLEDヘッドライトLYNX
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ
用途自転車用ライト材質樹脂寸法(mm)52.5×22×20ブラック規格USBコネクタ:タイプA(オス型)電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)40防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
LEDセフティフロントライト FOGLIALEDセフティフロントライトFOGLIA
989税込1,088
1個
5日以内出荷
視認性抜群LEDセフティライト!
用途フロント用セフティライト付属品クイックリリースストラップ材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコンブラック光源高輝度白色LED×1使用電池CR2032ボタン電池×2個使用時間(時間)点灯50時間、点滅150
Volume Front 1500 自転車用フロントライト Black BOOKMANVolume Front 1500 自転車用フロントライト BlackBOOKMAN
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
Volume Front 1500 自転車用フロントライトは、新たな基準を打ち立てた、高性能バイク用ライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、75~1500ルーメン(明るさ)で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。1500ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(4000mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。質量(g)215取付寸法(mm)直径22~32明るさ(Lx)切替:75・150・350・750・1500充電器形名USB-Cモード点滅・点灯バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約120×41×41防水性IPX5稼働時間(時間)明るさ1500:6 明るさ750:12 明るさ350:14 明るさ150:45 明るさ75:106、明るさ1500:3 明るさ750:5 明るさ350:10 明るさ150:19 明るさ75:34
Volume Front 800 自転車用フロントライト BOOKMANVolume Front 800 自転車用フロントライトBOOKMAN
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Volume Front 800 自転車用フロントライトは、通勤やトレーニングライド用にパワフルで軽量なライトをお探しの方におすすめのライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、4つのレベル間で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。800ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(3200mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。質量(g)130取付寸法(mm)直径22~32明るさ(Lx)切替:40・80・200・400・800充電器形名USB-Cバッテリー容量(mAh)3200サイズ(mm)約115×40×40防水性IPX5稼働時間(時間)明るさ800:6 明るさ400:11 明るさ200:12 明るさ80:35 明るさ40:120、明るさ800:3 明るさ400:5 明るさ200:11 明るさ80:17 明るさ40:35
Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMANCurve Front Light 自転車用カーブフロントライトBOOKMAN
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
Curve Front Light 自転車用カーブフロントライトは、最大220ルーメンの明るさと、最大で70時間使用可能な充電式ハイパワーバイクライトです。伸縮性のあるシリコンバンドでハンドルバーへの着脱が簡単です。最も明るい220ルーメンでは2.5時間の照射が可能、省電力フラッシュモードでは、最長70時間の長時間点灯が可能。前方だけでなく、側面にも反射して広範囲を照らす設計により、進路がはっきりと見えるだけでなく周囲180度の他の走行者からも見える安全性。便利なUSB充電ケーブル付属しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)45取付寸法(mm)直径22~42充電時間完全放電状態から約2時間防塵防水性能IP44モード点灯(HIGH/MID/LOW) 点滅(HIGH/LOW)バッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)約57×31×36稼働時間(時間)1(明るさ220/点灯HIGHモード) 3(明るさ220/点滅HIGHモード) 2.5(明るさ100/点灯MIDモード) 70(明るさ15/点滅LOWモード) 15(明るさ15/点灯LOWモード)
Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト BOOKMANCurve Rear Light 自転車用カーブリアライトBOOKMAN
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
Curve Rear Light 自転車用カーブフロントライトは、180度に発光するカーブデザインの明るいリアライトです。最大37ルーメンで最長32時間のランタイムを誇り、マイクロUSBで素早く簡単に充電できます。伸縮性のあるシリコンバンドで、簡単に自転車のシートポストに着脱可能。長押しでオン・オフができ、クリックで5つのモードに切り替えができます。遠くからの視認性を高める超高輝度LEDが1基、横を照らすための高輝度LEDが2基を搭載しております。耐候性に優れ、雨や雹、雪にも耐性があります。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)45取付寸法(mm)直径22~42モード点灯(HIGHモード/ECOモード) 点滅(HIGHモード/ECOモード) パルス(ゆるやかな点滅)バッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)約57×31×36稼働時間(時間)2.5(点灯HIGHモード/明るさ37) 12(点滅HIGHモード/明るさ37) 6.5(点灯ECOモード/明るさ15) 32(点滅ECOモード/明るさ15) 10(パルス/明るさ37)
Block Light Rear 自転車用ライトリア BOOKMANBlock Light Rear 自転車用ライトリアBOOKMAN
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
Block Light Rear 自転車用ライトリアは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)14充電時間完全放電から2時間照度(Lx)超高:50モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25%サイズ(mm)約22×31×14稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
カーボンライトマウント MR.CONTROLカーボンライトマウントMR.CONTROL
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
M-BOTC ハブライトホルダー MR.CONTROLM-BOTC ハブライトホルダーMR.CONTROL
2,098税込2,308
1個
12日以内出荷
カーボン
1W 1LEDライト 213 CAPTAIN STAG1W 1LEDライト 213CAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。
材質本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42g、ブラケット:28g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く)光源高輝度白色LED使用電源単3形電池2個取付可能寸法(mm)Φ19~25.4mm電池寿命点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間明るさ(約)2000cd(20lx)
前カゴ用ライト スマイルキッズ前カゴ用ライトスマイルキッズ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
シルバー
1LEDライト CROPS(クロップス)1LEDライトCROPS(クロップス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
1LEDライト BL06/800cd アサヒサイクル1LEDライト BL06/800cdアサヒサイクル
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
3LEDクリップ ライト スマイルキッズ3LEDクリップ ライトスマイルキッズ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ブラック
充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson充電式スマートランプ ハンドルバー用Hapyson
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
夜間走行時自動点灯自動点滅モード搭載信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用左右角度調整可能
モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson充電式スマートランプ ハンドルバー用Hapyson
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯夜間走行時自動点灯自動点滅モード搭載信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替可動式ブラケット採用JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用左右角度調整可能
カーキモード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
3LEDヘッドライト227・SLIM CAPTAIN STAG3LEDヘッドライト227・SLIMCAPTAIN STAG
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間、連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
3LEDヘッドライト227・SLIM CAPTAIN STAG3LEDヘッドライト227・SLIMCAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
1LEDヘッドライト230V CAPTAIN STAG1LEDヘッドライト230VCAPTAIN STAG
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)
材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く)照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2ライト種類白色LED光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200取付径(Φmm)19.0~25.4明るさ(Lm)280
オプティカルレンズバイクライト GENTOSオプティカルレンズバイクライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mmサイドエミッターで両サイドへの存在をアピールテスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
GTSバイクライトBL-500 GENTOSGTSバイクライトBL-500GENTOS
1,788税込1,967
1個
4日以内出荷
引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単4形アルカリ電池×3本光度(cd)約1130(最大時)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約100(最大時)照射距離(m)約67m(最大時)点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31
1LEDライト20lx サギサカ(SAGISAKA)1LEDライト20lxサギサカ(SAGISAKA)
3,688税込4,057
1個
4日以内出荷
USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI)光源高輝度白色LED×1明るさ(Lx)約20ライト種類LED充電時間(時間)約5光度(cd)約2000
上面カットLEDライト20lx サギサカ(SAGISAKA)上面カットLEDライト20lxサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
2,388税込2,627
1個
4日以内出荷
対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応光源高輝度白色LED×1使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI)明るさ(Lx)約20ライト種類LED光度(cd)約2000
Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用 HapysonHapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用Hapyson
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
夜間走行時自動点灯信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します急に電池が切れることがなく安心して使用することができます走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!2個の照度センサーで取付方法を選ばないゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
ソーラーテールライト CROPS(クロップス)ソーラーテールライトCROPS(クロップス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
93日以内出荷
付属品泥除け用ブラケット質量(g)34電圧(V)1.2使用電池B80H(充電池)反射板径(mm)直径46アズワン品番64-9597-86連続点灯時間(時間)約15(直射日光下約2時間充電後)色(反射板)
常時点灯オートライトヘッド YSD常時点灯オートライトヘッドYSD
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ライトAW11S専用
アズワン品番64-9545-90
USBライト リア runonUSBライト リアrunon
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
レッド3LED点滅(12時間)ハンドルバー、ヘルメット装着可明るい
レッドライト種類LEDアズワン品番64-9544-58
LEDライト R-005シリーズ 松洋LEDライト R-005シリーズ松洋
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
点滅30時間ライト種類LED点灯時間(時間)12
LEDライト R-003Bシリーズ 松洋LEDライト R-003Bシリーズ松洋
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ライト種類LED発電方式電池式点灯時間(時間)約20
ヘッドライト ALLTY400N MAGICSHINEヘッドライト ALLTY400NMAGICSHINE
5,298税込5,828
1個
16日以内出荷
明るさと重量、サイズのベストバランスを目指して創られたオルティーシリーズ。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 使用環境に応じて選べる豊富なラインナップ。 ランニングコストを抑えるUSB充電式リチウムイオンバッテリー内蔵。 防水性能を備え、ハードな使用にも耐える強靭なアルミボディを採用。 モバイルバッテリーとしても使用可能(オルティー mini/400/600除く)。 汎用性の高いガーミンベースマウント 採用。
質量(g)ライトボディのみ:85機能400/200/100lmの3段階点灯、200lmの2種点滅機能充電時間(時間)2.5(5V1A)防水性IPX7照射距離(m)89駆動時間(時間)1.5~6.5
ヘッドライト ALLTY200N MAGICSHINEヘッドライト ALLTY200NMAGICSHINE
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
最大出力200ルーメン 最大で42時間使用可能。 900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。 USB Type-Cによる急速充電 IPX6 防水性能を装備 USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能 3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。
機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能充電時間(時間)2~3(5V1A)防水性IPX6連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10
ヘッドライト・フロント用ライト