「発電方式」から絞り込む
テールライト SEEMEE 30 TL REDMAGICSHINE16日以内出荷
用途明るさセンサー : サポート低電力モード : サポート取り付けシステム : Oリングマウント仕様最大照射:800m適合充電器:Micro USB寸法(mm)65×15×21材質(本体)プラスチック質量(g)25(バッテリーを含む)電源バッテリー:3.7V 330mAh光源COB最大出力30LM時間最大実行:40時間充電時間1.5時間(5V/2A)防水性IPX6
『自転車用ライト』には他にこんなカテゴリがあります