テールライト・リア用ライト :「LED ライト 単4」の検索結果
テールライト・リア用ライトは、自転車のリア部分に取り付けをする照明器具です。自転車のリア部分に取り付けをすることによって、ライト自身が光を発します。また、後ろから自転車を通り過ぎようとする車に対して、ライトが光ることによって自転車の存在を知らせることができるのが特徴。テールライト・リア用ライトには、電池で駆動するものやソーラーパネルを搭載しており、夜になると自動的に点滅を開始する繰り返し使用可能なものもあります。
「発電方式」から絞り込む
電池式(1)
自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B
外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)
電源単4形乾電池1本
本体質量(g)約19(電池別)
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11
光源赤色系LED3個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大:約120
1個
¥1,289
税込¥1,418
3日以内出荷
『自転車用ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト・フロント用ライト
- テールライト・リア用ライト
- フロント用・リア用ライトセット
- ライト(ダイナモ用)
- バルブライト
- その他ライト
- ブラケット・その他
- 自転車ライト用電球
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。