テールライト・リア用ライト :「自転車用 強力ライト」の検索結果

テールライト・リア用ライトは、自転車のリア部分に取り付けをする照明器具です。自転車のリア部分に取り付けをすることによって、ライト自身が光を発します。また、後ろから自転車を通り過ぎようとする車に対して、ライトが光ることによって自転車の存在を知らせることができるのが特徴。テールライト・リア用ライトには、電池で駆動するものやソーラーパネルを搭載しており、夜になると自動的に点滅を開始する繰り返し使用可能なものもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「発電方式」から絞り込む
充電式(1)
3658 トライスターリア充電式 Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト 仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅 付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル 材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm)39×40×23 (ボディ)クリアレッド 質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く) 発光色レッド 輝度18000mcdのLED3個搭載 電池リチウムイオンポリマー 点灯方式3モード(回転→点滅→連続) 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9545-83 装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34 点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷