自転車用ハブ関連 :「シマノ自転車 部品」の検索結果

ハブ関連とは、自転車の車輪の中心にある回転軸部分であるハブに関連した部品のことを指します。変速機後心棒一式は需要が比較的高い商品であり、取り付けが簡単であると好評。カラーはシルバー、シャフトの長さは185mmです。ローラーブレーキ、バンドブレーキなどの内装3段ハブや、ローラーブレーキ適合の内装3段ハブ用の小物セットもそろっています。ハブ用の鋼球はスチール製で、前ハブ用のサイズは3/16、後ハブ用のサイズは1/41です。1袋に20個ほど入っています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 さらに高剛性。 安定性がさらに向上しました。 メンテナンスとセッティングが容易です。 センターロックマウント モデル番号:FH-RS770 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed スピード:11/10追加のスペーサーで10段変則に使用可能。ディスクブレーキ/センターロックマウント用 Eスルーアクスルは別売になります。
寸法(mm)OLD:142 ブラック/シルバー 質量(g)302 固定方法12mm E-スルー
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 さらに高剛性。 安定性がさらに向上しました。 メンテナンスとセッティングが容易です。 モデル番号:HB-RS770 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed Eスルーアクスルは別売になります。
ブラック/シルバー 寸法(mm)OLD:100 固定方法12mm E-スルー 質量(g)125 ブレーキセンターロックディスクブレーキ ベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS470フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 モデル番号:FH-RS470 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed スピード:11/10追加のスペーサーで10スピードに使用可能
ブレーキセンターロックディスクブレーキ 寸法(mm)OLD:142 ブラック ベアリングベアリング コーン:CBN、 ベアリング カップ:研磨 固定方法12mm E-スルー
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)