自転車用ハブ関連 :「自転車 ベアリング」の検索結果
ハブ関連とは、自転車の車輪の中心にある回転軸部分であるハブに関連した部品のことを指します。変速機後心棒一式は需要が比較的高い商品であり、取り付けが簡単であると好評。カラーはシルバー、シャフトの長さは185mmです。ローラーブレーキ、バンドブレーキなどの内装3段ハブや、ローラーブレーキ適合の内装3段ハブ用の小物セットもそろっています。ハブ用の鋼球はスチール製で、前ハブ用のサイズは3/16、後ハブ用のサイズは1/41です。1袋に20個ほど入っています。
関連キーワード
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
FC-SR012 カルトベアリングキット(セラミックベアリンク) 2個セット
用途ウルトラトルククランク用CULTベアリング、シールセット
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
アルミ製ベアリングカバー。シールドベアリング。アルミ冷間鍛造シェル。32H。片側フリー、片側固定タイプ
セット内容リア
色ブラック
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
小径車フロント用シールドベアリングハブ
AL7075CNC製ハブボディ
クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト
フロント:2ベアリング
仕様スポーク穴:20H
質量(g)76
アルミ製ベアリングカバー。シールドベアリング。アルミ冷間鍛造シェル。32H。両側固定ギア(NJS認可商品ではありません)。フロント100mm、リア120mm
小径車リア用シールドベアリングハブ
AL7075CNC製ハブボディ
クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト
アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)
リア:4ベアリング
対応変速数:8/9/10s
質量(g)211
アルミ製ベアリングカバー。シールドベアリング。アルミ冷間鍛造シェル。36H。両側固定ギア(NJS認可商品ではありません)。フロント100mm、リア120mm
優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
仕様(適合リアスピード)10/11スピード
タイプリムブレーキ
スポーク数32H
寸法(mm)(OLD)130
軸長(mm)141、(QR)163
優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
スポーク数32H
寸法(mm)(OLD)100
軸長(mm)108、(QR)133
ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!。アルミ冷間鍛造ラージフランジシェル。シマノ用カセット対応。10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)。シールドベアリング。32Hのみ
用途ディスク用
セット内容フロント 100mm(PCD:58mm、フランジ間隔:62.5mm、オフセット:7.8mm)
色シルバー
質量(g)177
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!。アルミ冷間鍛造ラージフランジシェル。シマノ用カセット対応。10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)。シールドベアリング。32Hのみ
用途ディスク用
セット内容リア 135mm(PCD:58mm、フランジ間隔:56.4mm、オフセット:7.5mm)
色シルバー
質量(g)408
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
モデル FH-M645
オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
信頼性が高く剛性の高い3バリエーションのフリーハブ
素早い駆動力の伝達を可能にするクイックエンゲージメント
カップ&コーンベアリング
センターロックローターマウントシステム
8/9/10スピード対応
寸法(mm)12
モデル FH-M640
オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
信頼性が高く剛性の高い3バリエーションのフリーハブ
素早い駆動力の伝達を可能にするクイックエンゲージメント
カップ&コーンベアリング
センターロックローターマウントシステム
8/9/10スピード対応
12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売
新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量
回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減
E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能
アンギュラコンタクトベアリング
コンパクトで軽量
低い回転抵抗
簡単に設置できるディスクローター
耐久性のあるシール性能
マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。
DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。
いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。
その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。
モデル FH-M820
オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ
センターロックローターマウント
スムーズな回転性能
メンテナンス性向上
カップ&コーンベアリング
8/9/10スピード対応
マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。
DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。
いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。
その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。
モデル FH-M825
オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
平均重量 -
ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ
センターロックローターマウント
スムーズな回転性能
メンテナンス性向上
カップ&コーンベアリング
8/9/10スピード対応
寸法(mm)12
シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
モデル番号:HB-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
Eスルーアクスルは別売になります。
色ブラック/シルバー
寸法(mm)OLD:100
固定方法12mm E-スルー
質量(g)125
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
ベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN
シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS470フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
モデル番号:FH-RS470
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10スピードに使用可能
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
寸法(mm)OLD:142
色ブラック
ベアリングベアリング コーン:CBN、 ベアリング カップ:研磨
固定方法12mm E-スルー
『タイヤ・ホイール関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車用ホイール
- 自転車用リム
- 自転車用スポーク
- 自転車用フェンダー(泥よけ)
- 自転車用ハブ関連
- 自転車用フロントフォーク
- 自転車用補助輪
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。