2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質ABS、PC,アルミニウム、銅 種類表面体温計 電源DC5V 1A 本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g)約16(ベルト含まず) 使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40 充電時間(分)約120 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差前後約60秒 防水性IPX7(防浸形) アラーム60dB以上(上部50cm、A特性) 充電端子マグネット式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

熱中警戒。暑さから身を守る。ヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質ABC、PC、シリコン 本体寸法(mm)約39×57×12 本体質量(g)約26 入力電圧(V)DC5 充電時間(時間)約2 動作時間7~12日間 入力電流(A)DC1 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380 防水性IPX6
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります