暑さ対策用品 :「携帯型熱中症計」の検索結果

熱中対策商品とは、熱中症予防または対策のための商品です。予防には、水分だけでなく、汗で失われた塩分を補給し、涼しい環境を確保することが大切になってきます。塩分やミネラルを含む飴やタブレットなど補給食品もおすすめです。また、炎天下での作業時の対策用品には、吸水性の高いナイロン繊維を利用した保冷マフラーや、保冷剤をセットできるクールベストなどがあります。また、睡眠時の対策にはクール素材の寝具を活用するのも良いでしょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロコーポレーション充電式熱中警戒アラートバンド
光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途熱中症対策 材質(本体)ABS、PC、ナイロン 入力電圧(V)DC5※急速充電非対応 騒音値(dB)65~68 使用環境温度(℃)28~42 充電時間(時間)約2(10~35℃環境下) 動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時) 内蔵電池リチウムイオン110mAh 入力電流(A)1※急速充電非対応 温度誤差±0.3℃ 防水性IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります