暑さ対策用品 :「首から下げる扇風機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。 寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。 首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。 バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。 充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも 機能クーラーモード、ヒーターモード 本体寸法(mm)約170×40×147 質量(g)約230 セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書 材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン 充電時間(時間)約3 定格電圧(V)5 定格出力(W)4 バッテリーリチウム電池2600mAh 使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2 種類ネッククーラー
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります