1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1179072030 熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス 動画あり
熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。 仕様アラート音量(db):68 セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)25×47×10.5 ブラック 電源リチウムイオン110mAh 連続使用3.5~4日 充電時間(時間)約2 充電方式USB充電(マグネット式) 防水性IP67 NETIS番号KT-240145-A 入力電圧5V1A
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります