絞り込み

ダブルレッグスタンド
ESGE(エスゲ)(16件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から7日以内出荷二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック質量(g)550耐荷重(kg)25適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応
アルミ製1本脚スタンド ディスクブレーキ対応
MINOURA(箕浦)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付けできるキックスタンド。9mmクイックレリーズとチェーンステーで固定します。ディスクローターに接触しない設計で、ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付け可能。2種類のP型クリップと、ベース部分の孔の組み合わせで取付角度を調整します。スタンド脚は自転車サイズに合わせて長さをカットできるマルチユースタイプ。スタンドの長さを微調整する脚先樹脂用のワッシャーを4枚付属材質アルミ・樹脂・鉄色黒質量(g)260適合ホイールサイズ(inch)径:26~700C
アジャスタブルセンタースタンド
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷24インチ車から28インチ車まで対応したアジャスタブルセンタースタンドです。(要工具) 自転車のデザインを損なわず、輪行時も邪魔にならないセンター取り付けタイプです。 取り付けには上板をフレームの間にボルトで挟み込むように固定しますが、取り付け部分が狭い場合でも容易に作業ができるようオリジナルで六角穴付ボルトを採用しました。 センタースタンド対応車には直付けが可能です。付属品六角穴付ボルト材質アルミ合金、樹脂質量(g)350寸法(inch)24~28
ダブルレッグセンタースタンド
ノーブランド(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷2本のアシでささえる安定感抜群のセンタースタンド 跳ね上げた際は左側に2本が重なり、見た目もスッキリな片側収納
オプティマ
ESGE(エスゲ)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個欠品中レッグキャップ付属。 オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。 脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。 標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。質量(g)254耐荷重(kg)25適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
センタースタンド ズーム
ESGE(エスゲ)(7件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷から21日以内出荷材質(本体、取付プレート)アルミ合金(ボルト)スチール寸法(mm)60×35×340(最大400)質量(g)約330耐荷重(kg)18適合サイズ24~28インチ