ワイヤーロック・チェーンロックは、自転車が盗難されるのを防ぐための自転車用品です。自転車のタイヤなどに巻き付けておくことによって、盗難の標的にされることもなく、安全に自転車を保管することができます。鉄やワイヤでできているのが特徴です。ワイヤーロックの中には、暗証番号を設定するものもあり、暗証番号を知らない人は外すことができません。他にも、キーが付属で付いており、手軽にワイヤーロックを付けることが可能な商品もあります。
「キー方式」から絞り込む
シリンダーキー(1)
ダイヤル式(7)
盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。
材質亜鉛合金、スチール、PVC
質量(g)約144
寸法(Φmm)約12
ワイヤー長(mm)約300
キー方式ダイヤル式
手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300
質量(g)145
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)300
数字が読みやすい大きめダイヤル採用のワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
色ブラック
長さ(cm)約30
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約12
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
長さ(mm)300
全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q"
オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。
ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
色グレー
質量(g)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)
ワイヤー長(mm)300
キー方式3桁ダイヤル
ワイヤーストレート
太さ(mm)4
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
キータイプには新しくニュアンスカラーを追加。「まさか」の前に安心をプラス。走行を妨げない必要最小限のサイズを実現した、特殊加工によるワイヤー形状により見た目もスマートに電動アシスト自転車のバッテリーを守ります。シリコンバンパーが付いているので、万が一車体やバッテリーに当たっても安心です。車体に優しい。邪魔にならない。スリムで素敵
付属品両面キー2本
質量(g)約70
長さ(cm)約30
太さ(mm)約8
キーを持たなくていいダイヤルタイプ
車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。
スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。
どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子
樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
質量(g)約95
内径(Φmm)縦:約100/横:約50
長さ(cm)30
キー方式ダイヤル
太さ(mm)8
シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)71
ワイヤー長(mm)300
ヘッド寸法(mm)71×29×11
マイセット機能付でご自分のお好きな番号にセット可能
用途自転車防犯ワイヤー錠
色ブラック
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)12
バッテリーロックとして専用設計された鉄芯入りキー式ワイヤーロック。カギをしたまま走行しても邪魔になりません。本体に車体を傷つけないバンパー付き。扱いやすいシリンダーキー採用。
セット内容キー2本付き
長さ(cm)約30
キー方式シリンダー
太さ(mm)約8
『自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーロック・チェーンロック
- リングロック(馬蹄錠)
- 箱型錠
- U字ロックキー
ワイヤーロック・チェーンロック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。