ワイヤーロック・チェーンロック :「ダイヤル錠」の検索結果
ワイヤーロック・チェーンロックは、自転車が盗難されるのを防ぐための自転車用品です。自転車のタイヤなどに巻き付けておくことによって、盗難の標的にされることもなく、安全に自転車を保管することができます。鉄やワイヤでできているのが特徴です。ワイヤーロックの中には、暗証番号を設定するものもあり、暗証番号を知らない人は外すことができません。他にも、キーが付属で付いており、手軽にワイヤーロックを付けることが可能な商品もあります。
関連キーワード
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(3)
0.37(4)
0.4(3)
0.6
0.7(4)
0.75(3)
0.9(8)
1(2)
1.2(6)
1.8(4)
長さ(m)をもっと見る
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)10
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠
色ブラック
ワイヤー長(mm)600
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)8
1本
¥598
税込¥658
5日以内出荷
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)
寸法(mm)Φ12×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)600
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
お好きな番号に設定できる
用途自転車防犯ワイヤー錠
色ブラック
ワイヤー長(mm)600
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)8
1本
¥498
税込¥548
5日以内出荷
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)600
鍵4桁マイセットダイヤル
カラフルボディでコンパクトなミニ4連ダイヤル錠。
太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適
長さ(cm)60
車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。
キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
長さ(mm)600
使いやすい長さと太さのスタンダードな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
色ブラック
長さ(cm)約60
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約10
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約10
使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約10
コンパクトで軽量な4桁ダイヤル式ワイヤーロック。収納しやすく携帯にも便利。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約6
キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠
長さ(mm)600
材質(本体)ダイカスト
質量(g)280
ワイヤー長(mm)600
キー方式プッシュボタン式
太さ(mm)10
『自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーロック・チェーンロック
- リングロック(馬蹄錠)
- 箱型錠
- U字ロックキー
ワイヤーロック・チェーンロック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。