ワイヤーロック・チェーンロック :「U字ロック」の検索結果
ワイヤーロック・チェーンロックは、自転車が盗難されるのを防ぐための自転車用品です。自転車のタイヤなどに巻き付けておくことによって、盗難の標的にされることもなく、安全に自転車を保管することができます。鉄やワイヤでできているのが特徴です。ワイヤーロックの中には、暗証番号を設定するものもあり、暗証番号を知らない人は外すことができません。他にも、キーが付属で付いており、手軽にワイヤーロックを付けることが可能な商品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
「キー方式」から絞り込む
【商品特徴】。当商品は、極めて強靭なU字ロックです。頑丈な作りのためグラインダーや、鉄筋カッター、電動ドリルに強く、切断にも丈夫です。大変太く、長時間の駐輪や屋外保管にピッタリです。また、鍵穴カバーやシリコンカバーが付属し、鍵穴の防水・防塵や、愛車への接触傷を予防します。【商品仕様】。製品のサイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重量は約826gとなっており、堅牢さと安心感を提供します。尚、U字ロック本体、鍵が3本、車体取付用の専用マウントがパッケージ内容となっております。
用途【用途】。当商品は、自転車やバイクの盗難防止のため強固な防御を提供します。長時間の駐車や屋外での保管においても、安心して利用いただけます。見た目の堅牢さが盗難防止効果を高め、信頼性を保証します。
ネオプレーン材カバー付きのU字ロック。
用途車輪をしっかりロックするU字タイプ。アウターにネオプレーン材でカバー。
キー方式キー式(3本付き)
色ブラック
寸法(mm)125×75
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
本製品は、高い耐久性と防犯性を備えたU字ロックタイプの自転車用鍵です。ディンプルキーを採用し、破壊されにくい構造に加え、ハンマーやカッター等による攻撃にも強い設計です。鍵穴の耐久性にも配慮しており、長時間の駐輪や公共・屋外の駐輪場での使用に適しています。シリコンカバーにより車体への傷を防ぎ、専用マウントでシートポスト等に取り付けが可能です。ディンプルキーは3本付属しています。重さ:約915g ※鍵本体のみの重さ。サイズ:横幅 約16cm / 高さ 約20.4cm 。専用マウント 適応シートポスト径:約29-32mm
用途公共駐輪場や屋外での長時間駐輪時など、防犯性が特に求められる環境に適した高耐久性U字ロックです。愛車の保護や盗難対策を重視される方におすすめです。ケーブル付属モデルでは、U字ロックと併用することでさらに防犯性を高めることが可能です。
【商品特徴】。本製品は、優れた耐久性を持つU字ロックとなります。グラインダーや鉄筋カッター、ハンマーや電動ドリル等に対しての強さを誇り、切れにくい素材で設計されています。さらに、全長120cmの丈夫なワイヤーが付属し、U字ロックとの併用が可能です。また、鍵穴カバーがついていて、雨や埃から鍵穴を保護してくれます。【商品仕様】。製品サイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重さは約826gです。シリコンカバーで覆われており、車体への接触傷を防ぎます。付属品として、U字ロック本体と鍵3本、そして専用マウントが入っています。マウントは組み立てが必要です。
用途【用途】。長時間駐車時や屋外保管時の盗難防止が可能です。見た目の堅牢さが盗難を防ぎます。また、付属の専用マウントにより、移動時も簡単に持ち運べます。
サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場!
U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上
ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm)
軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム
エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止
シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)
付属品ラウンドキー3本
材質アルミ合金、エラストマー樹脂
寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む)
質量(g)315
太さ(mm)16
『自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーロック・チェーンロック
- リングロック(馬蹄錠)
- 箱型錠
- U字ロックキー
ワイヤーロック・チェーンロック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。