63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「歯数」から絞り込む
26(4)
30(5)
32(4)
34(9)
36(15)
40(11)
42(5)
46(8)
50(7)
52(5)
歯数をもっと見る
スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170 ブラック
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
469 税込516
4日以内出荷

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 170.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガード付き。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
3,998 税込4,398
8日以内出荷

SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHIMANO SLX クランクセット FC-M7130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146 シリーズカラー 質量(g)674(平均) シリーズULTEGRA R8000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現 複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供 ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション 幅広いフレームへの対応 広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11 寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)21Tギア 3.0mm
ブラック
1個
639 税込703
14日以内出荷

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
3,798 税込4,178
8日以内出荷

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 170.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
3,798 税込4,178
8日以内出荷

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガード付き。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
3,998 税込4,398
8日以内出荷

SHIMANO XTR クランクセット FC-M9130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO SLX クランクセット FC-M7100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2B 11/10/9スピード
歯数36-22T ガードチェーンガード:なし
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2 11/10/9スピード
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-2 11スピード
歯数46-32T ガードチェーンガード:あり
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
歯数46-36T ガードチェーンガード:なし
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-2 12スピード
歯数48-31T ガードチェーンガード:なし
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U6010-2 11スピード
歯数46-32T ガードチェーンガード:あり
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現。・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36T ガードチェーンガード:なし
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHIMANO XTR クランクセット FC-M9120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-1 11/10/9スピード
ガードチェーンガード:あり
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200-P 12スピード
ガードチェーンガード:なし クランク長(mm)175
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

SHIMANO SLX クランクセット FC-M7120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
18,900 税込20,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHIMANO XTR クランクセット FC-M9100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード
歯数46-30T ガードチェーンガード:なし
1個
18,900 税込20,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300 バッテリー寿命300時間以上
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24 付属品TL-FC40 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300 バッテリー寿命300時間以上
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー 質量(g)700(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148 ブラック シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『自転車ギヤ・チェーン関連』には他にこんなカテゴリがあります