ギヤクランク :「シマノ 自転車 ギヤ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「歯数」から絞り込む
26(4)
30(5)
32(4)
34(9)
36(16)
40(11)
42(5)
46(8)
50(7)
52(5)
歯数をもっと見る
SHIMANO(シマノ)FC-M371 48X36X26 170mm
スピード:9S BB:四角:LL123 歯数構成:48X36X26T クランク長:170mm チェーンガード無
クランク長(mm)170 ブラック
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170 ブラック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
429 税込472
4日以内出荷

SHIMANO(シマノ)21Tギア 3.0mm
ブラック
1個
639 税込703
欠品中

SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 170.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガード付き。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
3,998 税込4,398
欠品中

ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー 質量(g)700(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 170.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
3,798 税込4,178
8日以内出荷

SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-2 11スピード
歯数46-32T ガードチェーンガード:あり
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
歯数46-36T ガードチェーンガード:なし
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200-P 12スピード
ガードチェーンガード:なし クランク長(mm)175
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHIMANO XTR クランクセット FC-M9100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24 付属品TL-FC40 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300 バッテリー寿命300時間以上
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148 ブラック シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 162 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数38-28T 寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162 シリーズカラー 質量(g)597(平均) シリーズXTR M9100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
1枚
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U6000-2, CUES, FOR REAR 9/10-SPEED, 2-PCS FC, 170MM, 46-30T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN CASE COMPATIBLE, IND.PACK
1セット
9,398 税込10,338
8日以内出荷

SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラッククランクセット(チェーンリング無)、NJS公認
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHIMANO XTR クランクセット FC-M9130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2B 11/10/9スピード
歯数36-22T ガードチェーンガード:なし
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U6010-2 11スピード
歯数46-32T ガードチェーンガード:あり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHIMANO XTR クランクセット FC-M9120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO SLX クランクセット FC-M7120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード
歯数46-30T ガードチェーンガード:なし
1個
18,900 税込20,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146 シリーズカラー 質量(g)674(平均) シリーズULTEGRA R8000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146 タイプホローテック2 スピードタイプリア対応スピード:11スピード 対応対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB 使用チェーンHG-X11 寸法PCD(mm)110
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U8000-1, CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED, HOLLOWTECH 2, 170MM,42T W/CG, W/O BB PARTS, CHAIN CASE COMPATIBLE, IND.PACK
1セット
25,980 税込28,578
8日以内出荷

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガード付き。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
3,998 税込4,398
8日以内出荷

SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-2 12スピード
歯数48-31T ガードチェーンガード:なし
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-1 11/10/9スピード
ガードチェーンガード:あり
1個
25,900 税込28,490
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『自転車ギヤ・チェーン関連』には他にこんなカテゴリがあります