3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「歯数」から絞り込む
34(3)
36(2)
40(2)
50(3)
52(2)
54(2)
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24 付属品TL-FC40 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300 バッテリー寿命300時間以上
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300 バッテリー寿命300時間以上
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『自転車ギヤ・チェーン関連』には他にこんなカテゴリがあります