9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。 ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg)120 VESAマウント(mm)200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600 対応インチサイズ43-110型
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

前方12度、後方12度の角度調節可能。 左右の角度固定ノブで簡単調節。 配線、CPU、STBを収納可能。 移動に便利なキャスター付。 (直径75mmの双輪キャスターを採用。※内2個ストッパー付)
用途【大型用】~70V型対応 付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約26.5 耐荷重(kg)120(※取付モニター/ディスプレイ:65以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595 対応インチサイズ~80V型 関連資料(0.27MB)
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。 50~86インチ対応です 耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。 フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。 画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。 キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。 中間棚付き(位置可変不可) ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。 対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)付属スペーサー20 耐荷重(kg)(ディスプレイ)120 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 対応インチサイズ(ディスプレイ)86 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、盗難防止金具 タイプ左右3連
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20 ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:120 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ86インチ 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
昇降ハンドルでディスプレイを昇降可能。 ハンドルは片手で楽に回せます。 シチュエーションに合わせた設置が可能。
仕様上下調節:ハンドルにて任意調節、角度調節:前方4度・10度・16度、後方6度・12度 付属品ディスプレイ取付ネジセット キャスターウレタン巻き双輪(2個ストッパー付) キャスター径(Φmm)100 関連資料(0.32MB)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型120インチまで設置可能なスリムデザインの壁掛け金具です。チルト機構によりお好みの角度に調整可能です。
耐荷重(kg)120 対応インチサイズ120
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

1台
62,980 税込69,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。 大型キャスター
用途スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効 付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約17.5 タイプロータイプ キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×680×779 適合サイズ~75V型 キャスター径(Φmm)100 角度調整範囲後方45度(任意調節可能) 関連資料(0.3MB) 総耐荷重(kg)120(取付モニター/ディスプレイ:80以下) 上下調整50mmピッチ 6段階
1個
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)