絞り込み
ブランド
  • スタープラチナ(17)
  • HAMILeX(ハミレックス)(13)
  • SDS(8)
  • サンワサプライ(7)
  • JAPANNEXT(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ナイキ(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • 万方商事(2)
  • ナカキン(1)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
  • 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(1)
  • オーロラ(1)
  • ホームテイスト(1)
対応インチサイズ
  • 65型
  • 27型(5)
  • 32型(20)
  • 42型(7)
  • 43型(28)
  • 45型(4)
  • 46型(22)
  • 50型(32)
  • 52型(5)
  • 55型(59)
  • 60型(25)
  • 63型(5)
  • 70型(15)
  • 75型(16)
  • 77型(7)
  • 80型(14)
  • 84型(4)
  • 86型(9)
  • 100型(20)
  • その他(38)
耐荷重(kg)
  • 5(1)
  • 20(3)
  • 30(5)
  • 35(7)
  • 40(16)
  • 45(8)
  • 50(9)
  • 60(5)
  • 70(1)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 160(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイスタンド アイリスオーヤマディスプレイスタンドアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとしてブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
9,798税込10,778
1台
当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型耐荷重(kg)60付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423アズワン品番64-0911-29関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
大型テレビスタンド JAPANNEXT大型テレビスタンドJAPANNEXT(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~65インチ対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50適合モニターサイズ32~65インチ対応VESA規格100×100~600×400
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能 移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能 移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能 大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセットキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付キャスター径(Φmm)100角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)関連資料(0.3MB)上下調整50mmピッチ 6段階
55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg)70(ディスプレイは60まで)対応インチサイズ55~65付属品ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)38.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×710×1657~1917アズワン品番64-0846-05関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
デジタルサイネージスタンド JAPANNEXTデジタルサイネージスタンドJAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となりますモニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本)質量(kg)14.5耐荷重(kg)40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm対応インチサイズ32-65折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイスタンド 壁寄せ サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド 壁寄せサンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
欠品中
37~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA規格200×200から600×400まで対応し、幅広い機種に対応します。最大40kgの耐荷重で、大型ディスプレイもしっかりと固定します。左右に35度ずつ首振りができ、視聴環境に合わせて角度調整が可能です。3段階の高さ調整ができ、用途や視線の高さに応じて柔軟に設定可能です。支柱に配線処理機能を備え、ケーブルをすっきりと収納できる設計です。省スペースな壁寄せタイプで、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。
仕様個口数:1個口付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など耐荷重(kg)ディスプレイ:40フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:37インチ、最大:65インチ組立時間30分アジャスターなしVESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400六角レンチ(mm)4組立人数2キャスターの有無なし
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)35アズワン品番64-0847-16対応インチサイズ65型関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)
55,980税込61,578特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】ホームテイスト
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×37×92.8~104質量(kg)約12.4素材スチール対応インチサイズ32~65インチまで耐荷重(kg)40以下
液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用サンワサプライ
8,798税込9,678特価
1台
当日出荷
左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。37~65型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:37インチ、対応ディスプレイ質量_最大:40kg組立時間30分総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ブラケット:25寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式取付け方法壁面色(マンセル値)該当なしRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数1
スタンドテレビ台 アイリスオーヤマスタンドテレビ台アイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインで、おしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、オフホワイト、ライトナチュラルの3カラーから選べます。
寸法(mm)700×391×1382質量(g)17810材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)高さ調節40段階(テレビ)適合サイズ32V~65V型、最大重量40kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
TVセッターフリースタイル VA126 スタープラチナTVセッターフリースタイル VA126スタープラチナ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
高い操作感・デザイン性を誇るバランスのとれた大型テレビに対応する金具
耐荷重(kg)35対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)7.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×395×50~465(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+2度、下-12度、左右±45度(壁に当たるまで)、水平調節±3度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:200~400組立距離(mm)50~465(壁面から)
サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.26MB)
モニタワーレギュラー SDSモニタワーレギュラーSDS
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
大ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル 推奨搭載サイズ40~65インチ対応。 50kgまでの薄型テレビに対応したメーカーテレビスタンドのフラッグシップモデルです。 モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)50、棚板:10まで(1枚標準添付)適合モニターサイズ40~65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1560×750質量(kg)38材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~400中心高さ(mm)画面:1200~1500高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整角度(°)チルト調整:0/6キャスター径(Φmm)100・後輪ダブルストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375液晶モニター1台
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
65V型迄の大型ディスプレイに対応 棚板は4段階の高さ調節可能。カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません) 背面ホルダー部にアダプター等収納可能 オプションの棚板を増設可能。最大3枚まで取付可能
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本質量(kg)約17キャスターウレタン巻き双輪/2個ストッパー付有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース:560×45×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×678×1635適合サイズ~65V型キャスター径(Φmm)75関連資料(0.23MB)総耐荷重(kg)60(取付モニター/ディスプレイ:50以下)上下調整50mmピッチ 5段階
テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト万方商事
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
テレビを壁掛けのようにすっきり設置できるスタンドです。3段階の高さ調整が可能で、32~65インチまで対応、耐荷重は約50kg。キャスター付きで移動も簡単、画面回転により縦画面にも対応します。オフィスや店舗のディスプレイスタンドとしても最適です。
用途テレビ設置用に。質量(kg)8.4ホワイトサイズ(cm)約幅70×奥行43×最大高さ135.5/最小115.7耐荷重(kg)50対応テレビサイズ/32-65インチ
壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS壁寄せデジタルサイネージスタンドSDS
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
壁ぎわの魔術師 究極の少スペースデジタルサイネージ 43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)24、STB収納スペース:5ホワイト取付縦横設置可能高さ(mm)画面中心高:1150~1350耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:200×200×65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA:W200~500×H200~400アンカー穴(mm)13×4本高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整アンカーピッチ(mm)W500×D320
TVセッターチルト1 スタープラチナTVセッターチルト1スタープラチナ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から14日以内出荷
上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)45対応インチサイズ37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール組立距離(mm)50(壁面から)
テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック万方商事
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
キャスター付きで移動が簡単、ストッパーでしっかり固定できるテレビスタンドです。3段階の高さ調整が可能で、縦画面にも対応しているため用途が広がります。付属のネジと工具で簡単に組み立てができ、中央部にはAV機器や雑貨を置ける便利な棚付き。会議室でのプレゼンや店頭ディスプレイなど、幅広いシーンで活躍します。
用途テレビ設置用に。質量(kg)9.9サイズ(cm)約幅76.5×奥行き56.3×高さ135-162耐荷重(kg)モニター/50・中央棚/5対応テレビサイズ/32-65型
液晶ディスプレイスタンド_壁寄せ サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド_壁寄せサンワダイレクト
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
32~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。安定性の高い壁寄せ設置タイプ。初期設定でテレビを900/960/1020/1080mmの位置に取り付けできます。スチールと天然木(ビーチ)を組み合わせたスタイリッシュなデザインかつ、スリムなフレームを採用しており、様々なシーンに使用できます。小型タイプのサウンドバーを置ける、横幅73cmの棚板標準装備。+5~-10°チルト機能付き
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:否●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:40キャスターありフレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:32インチ、最大:65インチ組立時間30分総耐荷重(kg)60VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400六角レンチ(mm)4, 5組立人数2
壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS壁寄せデジタルサイネージスタンドSDS
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。 高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。 メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。 コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。 メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。 そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。 最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。 6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)24ブラック高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~65インチアンカーピッチ(mm)W500×D320
フラットベーススタンド  DS-F45 SDSフラットベーススタンド DS-F45SDS
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
足元スッキリな自立型ディスプレイスタンド キャスターのない、床に据え置き設置するタイプのベースなので、エントランス、ロビー、多目的ホールなど、人が多く集まる場所への設置に最適です。 43~65インチまでの大型ディスプレイを搭載することができ、デジタルサイネージを表示させるためのSTBを収納するスペースも備えています。
付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)27ブラック取付縦横設置可能耐荷重(kg)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1415×620中心高さ(mm)1150~1450取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400アンカー穴(mm)Φ12.5 4本高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整対応インチサイズ43~65上下調整0°/5°アンカーピッチ(mm)W610×D520
TVセッターハング GP102 スタープラチナTVセッターハング GP102スタープラチナ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg)30セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲下-20度、左右360度回転
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
付属品テレビ取付ねじセットブラック関連資料(0.24MB)
電動昇降テレビスタンド電動昇降&電動首振りタイプ ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド電動昇降&電動首振りタイプユアサ(ユアサプライムス)
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。左右首振りも電動で、離れた場所からでもお好みの角度に。床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ45°、最大約90°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
質量(kg)17材質(本体)ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)テレビ取り付け部:約40/棚板:約5定格周波数(Hz)50/60棚板高さ(mm)220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式)適合サイズVESA規格対応の32~65型テレビ操作上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動首振り左右45度 最大幅90度】寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×98~146傾き角(°)前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式)運転連続運行2分30秒、停止18分の設定棚板寸法(mm)450×250
ディスプレイスタンド W750×D750×H460mm DSN-100シリーズ ナカキンディスプレイスタンド W750×D750×H460mm DSN-100シリーズナカキン
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
デザイン性・安定性・ケーブル収納に優れたディスプレイスタンドです
最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンド JAPANNEXT最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンドJAPANNEXT
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
32インチから最大65インチまでのディスプレイに対応したモニタースタンドでトライレッグ(三脚式)の洗練された美しいデザインで家庭内はもちろん店舗やオフィスの受付などで液晶ディスプレイを設置するのに最適です。 トライレッグ(三脚式)でウッド調のデザインは店舗でのディスプレイも損なわず、オフィスなどの場所でも自然に調和し機械的なディスプレイをすっきりと設置することが可能です。
質量(kg)約6耐荷重(kg)最大35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×1420×630適合モニターサイズ32~65インチ対応VESA規格100×100~600×400
壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンドHAMILeX(ハミレックス)
41,980税込46,178特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能 棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定 ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付 引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定 床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本質量(kg)約14.5耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621アズワン品番64-7705-03対応インチサイズ~65V型関連資料(0.26MB)
壁寄せスタンド ~65V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~65V型対応HAMILeX(ハミレックス)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
テレビは6段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 段差を微調整できるアジャスター付
付属品棚板1枚耐荷重(kg)50(※取付ディスプレイ:30以下)対応インチサイズ~65V型
壁寄せスタンド ~65V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~65V型対応HAMILeX(ハミレックス)
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
テレビは5段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚質量(kg)約12耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1010対応インチサイズ~65V型
ディスプレイスタンド ナイキディスプレイスタンドナイキ
41,980税込46,178
1台
20日以内出荷
付属品受皿5枚材質【底板】メラミン化粧板仕上耐荷重(kg)20以下本体スチール塗装仕上材質(脚)ナイロン双輪キャスター
TVセッターハング PS101 M/Lサイズ スタープラチナTVセッターハング PS101 M/Lサイズスタープラチナ
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
TVセッターアドバンス AR126 スタープラチナTVセッターアドバンス AR126スタープラチナ
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
流線型の美しいデザイン性・堅牢性を両立させた安定感のあるワイドタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール
TVセッタースリム1 スタープラチナTVセッタースリム1スタープラチナ
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定
TVセッターフリースタイル GP136 スタープラチナTVセッターフリースタイル GP136スタープラチナ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
幅広い可動域を持つ1本アーム金具。各関節・機構の遊び部分にテレビの重量がかかることにより、前垂れや都度水平の調整が必要になります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×220×105~660(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、水平調節±2.5度組立距離(mm)105~660(壁面から)
テレビスタンド HAMILeX(ハミレックス)テレビスタンドHAMILeX(ハミレックス)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
移動に便利な低床キャスター付。 配線に便利なサイドスリット。 機器の設置に便利な棚板。 上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。 グレー木目で、高さ調整も可能。
仕様低床キャスター付付属品棚板1枚棚板耐荷重(kg)5以下関連資料(0.78MB)
電動昇降テレビスタンド ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンドユアサ(ユアサプライムス)
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。(首振は手動です)床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ60°、最大約120°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
質量(kg)16材質(本体)ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)テレビ取り付け部:約40/棚板:約5定格周波数(Hz)50/60棚板高さ(mm)220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式)適合サイズVESA規格対応の32~65型テレビ操作上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:手動操作【左右60度 最大幅120度】寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×98~146傾き角(°)前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式)運転連続運行2分30秒、停止18分の設定棚板寸法(mm)450×250

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具