テレビ台/テレビ設置金具 :「滑りどめゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4
質量(kg)約10
梱包数1個口
形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
テレビ台/テレビ設置金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。