テレビ台/テレビ設置金具 :「診断書」の検索結果
壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。70型程度までのディプレイに対応しています。スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。縦向き設置にも対応しています。※一部対応しないディスプレイがあります。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。※壁面への取付ネジは同梱していません。。。【工事業者様へ】。・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
仕様●画面数(台):1台●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:70インチ
付属品ボルトA-1(M4×25)×4、ボルトA-2(M5×25)×4、ボルトA-3(M6×25)×4、ボルトA-4(M8×25)×4、スペーサーA-5:9.5mm×4、プレートA-6:4枚ボルトB-1(8×58mm)×4本、アンカーB-2×4本、ワッシャーB-3×4枚
質量(kg)約1.7
使用工具プラスドライバー、スパナ(13mm)、プラスチックハンマー、手袋、鉛筆、毛布など
耐荷重(kg)40kg
保証期間初期不良のみ
取付け方法壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69.3×2.5×4.3
取扱説明書日本語取扱説明書
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~800×600に対応しています。角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。90型程度までのディプレイに対応しています。スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。縦向き設置にも対応しています。※一部対応しないディスプレイがあります。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。※壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
仕様●画面数(台):1台●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:100×100、100×200、100×300、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):47インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):90インチ
付属品ボルトA(M6×16)×4、ボルトB-1(M8×16)×4、ボルトB-2(M8×25)×4、ボルトC(M10×16)×4、ワッシャー-D×10、ワッシャー-E×4、スペーサーF×4、ボルトG(8×88mm)×6、アンカーH×6、水準器
質量(kg)約2.4
使用工具プラスドライバー、スパナ(13mm)、プラスチックハンマー、手袋、鉛筆、毛布など
耐荷重(kg)60kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約912×30×630
保証期間初期不良のみ
取付け方法壁面
取扱説明書日本語取扱説明書
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
テレビ台/テレビ設置金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。