天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。
ベルトは天板にクランプで固定します。
テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、 手袋
ベルト長さ(mm)約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く)
組立方法ノックダウン組立式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具
材質スチール
耐荷重(kg)3
固定方法置き型
高さ調節対応
最大接続台数1
適合サイズ(inch)15.6インチまでのノートパソコン
角度調節対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
(対応サイズ235mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂
耐荷重(kg)1
クランプ対応
挟み幅175mm~235mm
固定方法ホルダー型
適合幅(mm)幅175~235
高さ調節対応
最大接続台数1
適合厚さ(mm)16以下の機器
角度調節対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
壁掛したテレビと同様に、プレイヤー、無線機やハブも壁掛仕様に出来ます。
壁との距離も狭く取り、スペースを無駄なく使うことが出来ます。
ブラックカラーで、テレビや機器とも相性良く設置出来ます。
壁取り付けに必要なアンカー、ネジはセットになっています。
総耐荷重(kg)5
付属品タッピングボルト×2アンカー×2コンクリート用アンカー×2
材質スチール
色ブラック
取付壁面
使用工具プラスドライバー,手袋プラスドライバー、電動ドリル、プラスチックハンマー、鉛筆、毛布
組立時間30分
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):75インチ●対応ディスプレイ質量_最大(kg):50kg
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)
材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU
寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個
質量(kg)約16
使用工具プラスドライバー、手袋
キャスターあり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805x640x1835
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)約57kg
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5、8
組立人数2
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100
耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330
棚高さ(mm)約220~920
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約34.9
付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~600×400に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
※初期設定で高さ位置を決めることができます。
ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。
事故およびけがの原因となります。
棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75
耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200
棚高さ(mm)約300~700
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)
保証期間初期不良のみのみ
37~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA規格200×200から600×400まで対応し、幅広い機種に対応します。最大40kgの耐荷重で、大型ディスプレイもしっかりと固定します。左右に35度ずつ首振りができ、視聴環境に合わせて角度調整が可能です。3段階の高さ調整ができ、用途や視線の高さに応じて柔軟に設定可能です。支柱に配線処理機能を備え、ケーブルをすっきりと収納できる設計です。省スペースな壁寄せタイプで、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。
仕様付属スペーサーサイズ:5mm×8個、15mm×8個、個口数:1個口
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:37インチ、最大:65インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
六角レンチ(mm)4
組立人数2
キャスターの有無なし
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
32~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。安定性の高い壁寄せ設置タイプ。初期設定でテレビを900/960/1020/1080mmの位置に取り付けできます。スチールと天然木(ビーチ)を組み合わせたスタイリッシュなデザインかつ、スリムなフレームを採用しており、様々なシーンに使用できます。小型タイプのサウンドバーを置ける、横幅73cmの棚板標準装備。+5~-10°チルト機能付き
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:否●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:65インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)
材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)付属スペーサー20
耐荷重(kg)(ディスプレイ)120
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
対応インチサイズ(ディスプレイ)86
総耐荷重(kg)130
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192
VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、水準器
使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:15
アーム長さ(mm)約30
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)15
モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応75×75, 100×100
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
小型のモニターや、VESA取付けタブレットホルダー向けの卓上モニタースタンドです。支柱が360度回転し自由に角度を調整できます。画面を上方向に180度回転でき反対側に画面の向きを変えることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイやホルダーなどの取付けが可能です。耐荷重は5kgです。安定感のある薄型の台座を使用しています。3本のボルトで台座と支柱を取り付けるだけの簡単組立です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12)×6本、組み立て用ボルト(M3×10)×6本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
質量(kg)約1.6
耐荷重(kg)5
梱包数1個口
形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.6×20×27~39
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4
質量(kg)約10
梱包数1個口
形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
総耐荷重(kg)60
付属品アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.5
規格VESA(200×200、300×300、400×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×85×430
設置方法専門業者(お客様にて依頼)
適合モニターサイズ32~70型
1台
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。VESA取付け100×100~400×400に対応しています。支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)55
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
組立人数2
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します
スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。
金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。
ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ケーブルクランプ×2
材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック
寸法t(mm)(天板)3
寸法D(mm)(天板)230
寸法W(mm)(天板)230
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。
壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。
VESA取付け100×100~400×400に対応しています。
ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。
棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。
余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。
底板には傷防止のフェルトが付いています。
組立方法ノックダウン組立式
材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
使用工具プラスドライバー、手袋
組立人数2
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
色(マンセル値)該当なし
モニターサイズ(最大)55インチ
総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5)
アジャスターなし
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×999~1199/録画用HDDホルダー無し約690×400×999~1199/録画用HDDホルダーあり
質量(kg)約20
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240
取扱説明書日本語取扱説明書あり
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。
スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます
金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。
ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。
机にしっかり止めることができるクランプ式です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ケーブルクランプ×2
材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック
寸法t(mm)(天板)3
寸法D(mm)(天板)230
寸法W(mm)(天板)230
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ
組立時間40分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数1
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
モニタと一体化することでスッキリとした見栄えになります。
デスク上の空間を有効活用できます。
トレー部分は滑り止めシート付です。
スピーカーの位置を上げることで耳の位置に近づけることができるのでより迫力のある音質を楽しめます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品モニタ取付用:ボルト(M4×12)×2、ワッシャー×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
対応VESA100、外寸500~790までのモニタに対応
梱包数1
トレイサイズW110×D150
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)4
組立人数1
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。70型程度までのディプレイに対応しています。スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。縦向き設置にも対応しています。※一部対応しないディスプレイがあります。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。※壁面への取付ネジは同梱していません。。。【工事業者様へ】。・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
仕様●画面数(台):1台●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:70インチ
付属品ボルトA-1(M4×25)×4、ボルトA-2(M5×25)×4、ボルトA-3(M6×25)×4、ボルトA-4(M8×25)×4、スペーサーA-5:9.5mm×4、プレートA-6:4枚ボルトB-1(8×58mm)×4本、アンカーB-2×4本、ワッシャーB-3×4枚
質量(kg)約1.7
使用工具プラスドライバー、スパナ(13mm)、プラスチックハンマー、手袋、鉛筆、毛布など
耐荷重(kg)40kg
保証期間初期不良のみ
取付け方法壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69.3×2.5×4.3
取扱説明書日本語取扱説明書
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:12
アーム長さ(mm)約129
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)12
モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応75×75, 100×100
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、水準器
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル
耐荷重(kg)モニタ:35
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)35
モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
高耐荷重のテレビ壁掛け金具です。100kgの耐荷重で55~100インチ程度のテレビの設置が可能です。VESA規格に対応し、最大VESA1000×600まで対応します。壁面からの距離を約90~600mmの間で調整可能です。テレビの角度は上方向9度、下方向13度、左右各45度の調整が可能です。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
仕様●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400、 600×600、 800×400、 800×600、 1000×400、 1000×600
付属品ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M6×10)×4、ボルトM-G(M6×12)×4、ボルトM-H(M6×16)×4、ボルトM-I(M6×20)×4、ボルトM-J(M6×25)×4、ボルトM-K(M6×30)×4、ボルトM-L(M6×40)×4、ボルトM-M(M6×50)×4、ボルトM-N(M8×16)×4、ボルトM-O(M8×30)×4、ボルトM-P(M8×50)×4スペーサーM-U(5mm)×8、スペーサーM-V(15mm)×8、スプリングワッシャーM-R(1mm)×4、スピリングワッシャーM-S(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、プレートM-Q(2mm)×4mmタッピングボルト(8×60mm)×6、アンカー×6、ワッシャー×6
質量(kg)約14.5
使用工具プラスドライバー、 スパナ(13mm)、 電動ドリル、 手袋、 鉛筆、 毛布など
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×90~600×630
梱包数1梱包
保証期間初期不良のみ
取扱説明書日本語取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×10mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:15
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)15
モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:12
アーム長さ(mm)約88
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)12
モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応75×75, 100×100
1台
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~800×600に対応しています。角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。90型程度までのディプレイに対応しています。スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。縦向き設置にも対応しています。※一部対応しないディスプレイがあります。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。※壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
仕様●画面数(台):1台●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:100×100、100×200、100×300、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):47インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):90インチ
付属品ボルトA(M6×16)×4、ボルトB-1(M8×16)×4、ボルトB-2(M8×25)×4、ボルトC(M10×16)×4、ワッシャー-D×10、ワッシャー-E×4、スペーサーF×4、ボルトG(8×88mm)×6、アンカーH×6、水準器
質量(kg)約2.4
使用工具プラスドライバー、スパナ(13mm)、プラスチックハンマー、手袋、鉛筆、毛布など
耐荷重(kg)60kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約912×30×630
保証期間初期不良のみ
取付け方法壁面
取扱説明書日本語取扱説明書
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100m、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル
耐荷重(kg)モニタ:15
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)15
モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
テレビ台/テレビ設置金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。