ケーシングスタンド 縦型SDS26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシングスタンド 横型SDS26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラックディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アンカーピッチ(mm)W850×D200
ケーシングスタンド 横型 キャスター付きSDS26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラックキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
ケーシングスタンド 縦型 キャスター付きSDS26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
壁寄せスタンドHAMILeX(ハミレックス)税込¥46,178~¥41,980~