テレビ台/テレビ設置金具 :「a4 黒 用紙」の検索結果
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4
材質プラスチック、チップボード
質量(kg)約2
色ブラック
耐荷重(kg)約20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。
対応インチサイズ~32インチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
スペースを広げて作業効率を向上!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。 。デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 。※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。 ※耐荷重:15kg 。滑り止めクッションを固定する両面シールを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容トレイ×1、滑り止めクッション×1、クランプ取付パーツA×1、クランプ取付パーツB×1、クランプ×1、両面シール×4、ナット(M6)×2、ネジ(M6×12)×4、六角レンチ×1、スパナ×1
材質スチール
質量(kg)約1.6
色ブラック
耐荷重(kg)約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×292×117
適合厚さ(mm)【設置可能天板】約18~50
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。