ディスプレイスタンドナイキ5日以内出荷
本体内に配線を通したりバックパネルを取付けたりすることで、背面をスッキリと見せることができます。ベースには、コンセントや配線を収納できるスペースがあります。収納式の転倒防止装置が付いています。
幅(mm)1000高さ(mm)1726/1826/1926奥行(mm)750耐荷重(kg)80適合サイズ画面:86V型以下グリーン購入法適合
ディスプレイスタンドナイキ25日以内出荷
本体内に配線を通したりバックパネルを取付けたりすることで、背面をスッキリと見せることができます。ベースには、コンセントや配線を収納できるスペースがあります。
幅(mm)750高さ(mm)1416/1516/1616奥行(mm)750耐荷重(kg)50適合サイズ画面:43~65型グリーン購入法適合
液晶テレビHKC税込¥40,678¥36,980