テレビ台/テレビ設置金具 :「モニター台 高さ調整」の検索結果
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4
材質プラスチック、チップボード
質量(kg)約2
色ブラック
耐荷重(kg)約20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×約300×約130(最大時) ※は約100、約70でも調整可能。
適合サイズ~32インチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし
セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)38.2
色ブラック、シルバー
長さ(m)1.2
幅(cm)76
角度(°)チルト:+5°/-10°
キャスター同梱
最高高さ(mm)1650
棚板耐荷重(kg)5
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応
最小高さ(mm)1200
高さ調節あり
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm
向き水平
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
デュアルTVカート:37インチから60インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(テレビ1台あたり耐荷重50kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:0.5mの範囲でディスプレイ2台の高さをシンクロ調整、テレビ中央から床までの高さ調節幅1.2mから1.7m。精確な調整ができる高さインジケータ付き。画面上下振り各+5/-10度。装置収納スペース:ウェブカメラやメディア機器の収納に便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.4mまで、下の棚は0.72mまで床からの高さを別々に調整可能。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpなどの薄型テレビ各種に対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、 400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。ネジ&スペーサー付属。モバイル型プレゼンテーションカート:ディスプレイ2台を積載できるキャスター付きTVラック。会議室や教室間を移動し、ミーティングやグループワークなどに活用。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能付き
質量(kg)37.5
耐荷重(kg)50
長さ(cm)71
保証期間2年間
VESAマウント(mm)200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
幅(m)2.2
高さ調節あり
調節範囲(mm)1200~1685
対応インチサイズ37~60インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
高耐久性ポータブルテレビカート:37インチから70インチのディスプレイに対応(耐荷重70kg)。スムーズに動き、移動跡がつかないポリウレタン製ロック可能キャスター4個付き。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース。簡単調整:床から137cmの高さにテレビ中央を配置する壁寄せテレビスタンド。0/+5°の上下振りで画面調整、+/-90°回転機能でディスプレイ画面を縦長・横長に設定可能。装置台と収納:5kgまでの装置(メディアプレーヤ、ノートPCなど)が置ける装置台、テレビ裏の収納コンパートメント(電源タップ、メディアプレーヤなど)付き | 装置台サイズ42cmx29cm。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、SharpなどのTV/インタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、300x300、350x350、400x200、400x300、400x400、600x200, 600x400。ネジ・スペーサー付属。収納・ケーブル隠し付き:支柱に配線を通せる移動式モニタースタンドをプレゼンテーションカートとして活用。装置を収納できるコンパートメント、セットアップに便利なケーブルクリップ(再使用可能)とクリップホルダー付き
用途会議室間、教室間、その他のスペースでカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面にディスプレイを設置できないエリアでディスプレイを固定使用
ディスプレイ対応数:1
耐荷重(kg)70
長さ(mm)702
幅(mm)920
高さ(m)1.6
質量(kg)23.8
VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、300×300、350×350、400×200、400×300、400×400、600×200、600×400
サイズ37インチから70インチ対応
角度(°)チルト:0 / +5、ディスプレイ回転:90
セット内容1 - ベース、4 - キャスター、2 - ベース支柱、2 - 上部柱、1 - 機器用シェルフ、2 - 棚板ブラケット、1 - ケーブルカバー、1 - VESA取り付けプレート、1 - 後部ブラケットカバー、2 - VESA延長アーム(左)、2 - VESA延長アーム(右)、4 - ケーブルカバー、8 - M8×20mm ネジ、8 - M6×8mm ネジ、16 - M6×12mm ネジ、1 - M6×18mmネジ、8 - M8×8mm ネジ、5 - ケーブルクリップホルダー、5 - ケーブルクリップ、1 - M6レンチ、1 - M10レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、4 - M5×14mmネジ、4 - M6×14mm ネジ、4 - M6×30mm ネジ、4 - M8×30mm ネジ、4 - M8×50mm ネジ、4 - ワッシャー、8 - スペーサー 小、1 - スペーサー 大
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
32インチから50インチまで対応の卓上ミニテレビスタンドです!
既にお使い頂いているテレビ台やテーブル、チェストの上に置いて、4段階の高さ調整や見やすい角度にスイングができる「ちょい上げスタイル」です。
リビングや寝室、会議室など場所を選ばず多様にお使い頂けます。
32インチから50インチまで取り付けができます。
オールスチール素材で支柱は八角形のスタイリッシュなデザインです。
転倒防止金具が付いているので安心安全です。
用途デスクやテーブルの上に置くモニタースタンド、モニター台、テレビスタンドとして。
材質スチール
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×24×51~62
組立時間20分
対応インチサイズ32~50
【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒
用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約2.1
色黒
耐荷重(kg)40
関連資料●MH30-KR(RM-510)組立手順説明書(0.32MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)68
長さ(cm)43.5
角度調整範囲+0/ -25
高さ(cm)115
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100
耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330
棚高さ(mm)約220~920
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約34.9
付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)14
長さ(cm)68
角度調整範囲+0 / -25
高さ(cm)177.8
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊。ロビー、建物エントランスに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)43.5
長さ(cm)68
角度調整範囲+0/-25
高さ(cm)321.8
関連資料製品寸法図(0.07MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
テレビ台/テレビ設置金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。