絞り込み
タイヤサイズ
  • 6.5
  • 4(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(7)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 27.5(1)
  • 色レッド(1)
走行距離(km)
  • 10~20未満(1)
バッテリー容量(mAh)
  • 4000~5000未満(1)
適応身長(cm)
  • 120~(1)
バッテリー種類
  • リチウムイオン(1)
リチウムイオン
充電時間
  • 2~3時間未満(1)
2~3時間未満
ブランド
  • Fugu(1)
Fugu
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
4(1)
6.5
14(1)
16(1)
20(7)
24(1)
26(1)
27.5(1)
タイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード Fuguタイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボードFugu
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5電流(A)0.85耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)バッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180バッテリー容量(Ah)4.4タイヤサイズ6.5インチ充電電圧(V)42充電時間(時間)満充電約2~3適応身長(cm)120~180バッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約12走行距離(km)(最大)10適合年齢(歳)12以上65以下
電動自転車