絞り込み
タイヤサイズ
  • 20(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(3)
走行距離(km)
  • 40~50未満(2)
  • 70~80未満(1)
バッテリー容量(mAh)
  • 10000以上(1)
変速段数
  • 3(1)
適応身長(cm)
  • 130~(3)
130~
バッテリー電圧(V)
  • 25.2(1)
25.2
総質量(kg)
  • 21.7(1)
  • 23.2(1)
  • 107.4(1)
21.7・23.2・107.4
サドルの高さ(mm)
  • 690~815
  • 670~780(6)
  • 670~805(4)
  • 680~815(2)
  • 700~860(4)
  • 710~860(8)
  • 715~865(2)
  • 715~870(3)
  • 730~855(3)
  • 730~860(4)
  • 735~860(2)
  • 740~865(5)
  • 740~890(9)
  • 745~890(3)
  • 745~895(2)
  • 750~900(8)
  • 760~880(2)
  • 765~915(2)
  • 780~960(3)
  • 790~945(3)
バッテリー種類
  • リチウムイオン(3)
リチウムイオン
充電時間
  • 4~5時間未満(3)
4~5時間未満
全長(mm)
  • 1500~(1)
  • 1600~(1)
1500~・1600~
全幅(mm)
  • 550~600未満(2)
550~600未満
ハンドル高さ(mm)
  • 1000未満(2)
1000未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(1)
Panasonic(パナソニック)・パナソニック サイクルテック(Panasonic)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
20(3)
防災サイクル ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,610×580照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75 HE充電時間(時間)約4適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約45/オートマチック約53 /ロング約75総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1610質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-985許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815軸間距離(mm)1055施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約45(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)303
ビビ・L・20・押し歩き パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・L・20・押し歩きパナソニック サイクルテック(Panasonic)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。歩道橋などの上り坂歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。駐輪場のスロープ軽いカで押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。乗り入れできない商店街商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1595質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)950~985許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690~815適合バッテリーNKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1055施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約45(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)107.4
電動自転車