絞り込み
タイヤサイズ
  • 16(4)
  • 20(4)
走行距離(km)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
バッテリー容量(mAh)
  • 6000~7000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000以上(1)
変速段数
  • 1(2)
材質(フレーム)
  • スチール(2)
適応身長(cm)
  • 150~(3)
150~
バッテリー電圧(V)
  • 25.2(3)
25.2
バッテリー種類
  • リチウムイオン(3)
リチウムイオン
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(2)
  • 色レッド(3)
ブルー・ベージュ・レッド
総質量(kg)
  • 33(1)
  • 34.5(2)
33・34.5
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(2)
3~4時間未満・4~5時間未満
全長(mm)
  • 1600~(4)
1600~
全幅(mm)
  • 550~600未満(4)
550~600未満
サドルの高さ(mm)
  • 700~860
  • 670~780(6)
  • 670~805(4)
  • 680~815(2)
  • 690~815(3)
  • 710~860(8)
  • 715~865(2)
  • 715~870(3)
  • 730~855(3)
  • 730~860(5)
  • 735~860(2)
  • 740~865(5)
  • 740~890(9)
  • 745~890(3)
  • 745~895(2)
  • 750~900(8)
  • 760~880(2)
  • 765~915(2)
  • 780~960(3)
  • 790~945(3)
ハンドル高さ(mm)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~(1)
1000~1100未満・1100~
ブランド
  • PELTECH(ペルテック)(4)
PELTECH(ペルテック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640電源(V)充電器: AC100-240全幅(mm)595(目安)ハンドル高さ(mm)1050~1100バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前20インチ 後16インチ充電時間(時間)約3.5サドルの高さ(mm)700~860走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32総質量(kg)33
防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 TBDR-163-TCシリーズ PELTECH(ペルテック)防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 TBDR-163-TCシリーズPELTECH(ペルテック)
209,800税込230,780
1台
14日以内出荷
信頼の日本電産製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット&後大型メッシュバスケットを装備。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着。完成組立品お届け。(※一部除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
仕様3アシストモード(強28km/標準35km/エコ42km ※メーカー調べ。走行距離は、走行条件(踏力・道路状況・乗車員及び積載状況)等により変化ブレーキ前ブレーキ:キャリパーブレーキ・後ブレーキ:バンドブレーキ全長(mm)約1640ネイビー全幅(mm)約595モーター日本電産製前モーターハンドル高さ(mm)約1050~1100タイヤサイズ前/20インチ、後/16インチ+ノンパンクシステムライト種類LEDライト適応身長(cm)150以上アズワン品番65-8286-81サドルの高さ(mm)約700~860前輪錠総質量(kg)約34.5
防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】PELTECH(ペルテック)
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640サイズ前20型/後16型種類盗難防止装置:前輪錠全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数シングルギア総質量(kg)約34.5
防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 バッテリー容量8Ah シングルギア PELTECH(ペルテック)防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 バッテリー容量8Ah シングルギアPELTECH(ペルテック)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640質量(kg)約34.5サイズ前20型/後16型全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約3.5~4.5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860施錠方法前輪錠走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28変速段数シングルギア
電動自転車