絞り込み
タイヤサイズ
  • 26(2)
走行距離(km)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000以上(1)
変速段数
  • 3(1)
材質(フレーム)
  • スチール(1)
適応身長(cm)
  • 145~(2)
145~
バッテリー電圧(V)
  • 25.2(1)
25.2
バッテリー種類
  • リチウムイオン(1)
リチウムイオン
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
グレー・シルバー・ブラック・ブルー
総質量(kg)
  • 131.7(1)
131.7
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
  • 5~6時間未満(1)
3~4時間未満・5~6時間未満
全長(mm)
  • 1800~(1)
1800~
全幅(mm)
  • 550~600未満(1)
550~600未満
サドルの高さ(mm)
  • 760~880
  • 670~780(6)
  • 670~805(4)
  • 680~815(2)
  • 690~815(3)
  • 700~860(4)
  • 710~860(8)
  • 715~865(2)
  • 715~870(3)
  • 730~855(3)
  • 730~860(5)
  • 735~860(2)
  • 740~865(5)
  • 740~890(9)
  • 745~890(3)
  • 745~895(2)
  • 750~900(8)
  • 765~915(2)
  • 780~960(3)
  • 790~945(3)
ハンドル高さ(mm)
  • 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
ブランド
  • ミムゴ(1)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(1)
ミムゴ・パナソニック サイクルテック(Panasonic)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EBミムゴ
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
タイヤの中までゴムでできた”パンクしないタイヤ”仕様の電動アシスト軽快車!空気入れの手間もなし!緊急時にも活躍します!ライトとアシストは手元で操作可能!安全、らくらく簡単操作。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・シングルギア・LEDライト・前カゴ・リアキャリア・ワンタッチコントローラー・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)付属品バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約26.2(バッテリー込み)スモークシルバー切替方式アシスト:3モード(エコ・平坦・坂道)充電時間約3時間30分(PSEマーク)モーター出力(W)250(ブラシレスモーター)バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)タイヤサイズ26インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)188×58×111、カゴ:36×31×24充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)約147~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×64×94サドルの高さ(mm)約760~880走行距離(km)最大約35(充電1回分/エコモード時)
ギュット・アニーズ・DX・26 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・アニーズ・DX・26パナソニック サイクルテック(Panasonic)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
プレミアムリアチャイルドシートを搭載した長身の方も乗りやすい26型モデル。 長身の方も乗りやすい設計タイヤサイズが大きくパパとママ兼用に!長身の方や長めの距離を走る方におすすめ!余裕のある運転席で安定感バツグン。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1870質量(kg)チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1030~1070許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)32.5(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)146以上(幼児2人同乗の場合は162以上)サドルの高さ(mm)760~880適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1170施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約57(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.7
電動自転車