絞り込み
タイヤサイズ
  • 4(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
  • 16(2)
  • 20(5)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(4)
  • 色ゴールド(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(5)
走行距離(km)
  • 10~20未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 100以上(4)
バッテリー容量(mAh)
  • 4000~5000未満(2)
  • 9000~10000未満(4)
  • 10000以上(1)
変速段数
  • 3(5)
適応身長(cm)
  • 120~
  • 130~(40)
  • 140~(61)
  • 145~(30)
  • 150~(10)
  • 155~(5)
  • 160~(4)
  • 乗車可能最低:148~(2)
材質(フレーム)
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
アルミ・スチール
バッテリー電圧(V)
  • 25.5(1)
  • 36.5(4)
25.5・36.5
総質量(kg)
  • 23.9(1)
  • 25.4(1)
  • 26.9(1)
  • 28.4(1)
  • 29.9(1)
23.9・25.4・26.9・28.4・29.9
サドルの高さ(mm)
  • 670~805(4)
  • 670~815(1)
670~805・670~815
適合規格
  • BAA適合(2)
BAA適合
バッテリー種類
  • リチウムイオン(7)
リチウムイオン
充電時間
  • 2~3時間未満(2)
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(4)
2~3時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満
全長(mm)
  • 1500~(3)
  • 1600~(2)
1500~・1600~
全幅(mm)
  • 550~600未満(5)
550~600未満
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • Fugu(3)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・Fugu
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
4(1)
6.5(1)
8.5(1)
16(2)
20(5)
ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車  2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ全長(mm)1620形式BSインホイールモータースイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)全幅(mm)580適合規格BAA適合制御方式補助:踏力比例制御式定格出力(W)250変速機内装3段シマノピアノタッチランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)バッテリーリチウムイオンバッテリーB400材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~サドルの高さ(mm)670~805錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59変速段数3段総質量(kg)28.4材質(バスケット)樹脂バッテリー容量(Wh)361
【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボード Fugu【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボードFugu
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
ノーパンクタイヤ採用でタフな走りが体感できるオフロードタイプ8.5インチタイヤ電動バランスボードです。タフな外観を演出するタープグリーンのボディカラー、LEDイルミネーション搭載で気分も上がる事まちがいなし。約2-3時間の充電で最大10km走行が可能なハイパワーモーターを搭載しています。IPX4相当の防滴仕様
電圧(V)42耐荷重(kg)80バッテリーリチウムバッテリーバッテリー容量(Ah)4.4タイヤサイズ8.5インチ充電時間(時間)満充電約2~3適応身長(cm)120~180バッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約12走行距離(km)(最長)12/h適合年齢(歳)12以上65以下
防災サイクル アシスタユニプレミア 20型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様  【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル アシスタユニプレミア 20型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
簡単・軽量・コンパクト。とっさの時に足がつく。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1570サイズ20型全幅(mm)580適合規格BAA適合対応盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)ランプ前照灯:シングルパワーバッテリーランプバッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)12.3バッテリー電圧(V)25.5充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)128以上サドルの高さ(mm)670~815走行距離(km)弱モード 72 、強モード 49変速段数3段変速機タイプ内装3段シマノピアノタッチ総質量(kg)23.9バッテリー容量(Wh)313
ラクット 20インチ 20型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクット 20インチ 20型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など全長(mm)1570サイズ20型全幅(mm)565ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテールバッテリーリチウムイオンバッテリーB400充電時間4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)バッテリー電圧(V)36.5タイヤサイズフロント: 20×1.75HE、リア:20×1.75HE適応身長(cm)128~モーター定格出力(W)250充電可能回数(標準パターン) 700~900回サドルの高さ(mm)670~805錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65変速段数内装3段シマノピアノタッチ総質量(kg)25.4
防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル  【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
259,800税込285,780
1台
15日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、お仕事等その他【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)全長(mm)1620サイズ前20型後16型全幅(mm)580ランプ【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備)バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)670~805走行距離(km)(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59変速段数内装3段シマノピアノタッチ総質量(kg)29.9バッテリー容量(Wh)361
防災サイクル ラクット 20インチ 20型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル ラクット 20インチ 20型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など仕様●前照灯:シングルパワーバッテリーランプ●後照灯:ソーラーテール●盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)全長(mm)1570サイズ20型全幅(mm)565バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)670~805走行距離(km)一充電(目安):弱モード 110 、強モード 65変速段数内装3段シマノピアノタッチ総質量(kg)約26.9バッテリー容量(Wh)361
タイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード Fuguタイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボードFugu
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5電流(A)0.85耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)バッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180バッテリー容量(Ah)4.4タイヤサイズ6.5インチ充電電圧(V)42充電時間(時間)満充電約2~3適応身長(cm)120~180バッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約12走行距離(km)(最大)10適合年齢(歳)12以上65以下
電動バランスボード カーチェア Fugu電動バランスボード カーチェアFugu
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
バランスボードをカートに大変身!6.5インチ~10インチの電動バランスボードに取付られる専用カートチェアです。座ってハンドルで操作するので、足元操作は必要なし。小さなお子様でも簡単に操縦いただけます。本製品にはバランスボードは付属していません。別途お買い求めください。
材質PP、鉄質量(kg)約7サイズ(前輪)4インチ耐荷重(kg)約80寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)540×320×960~760適応身長(cm)120~180RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約15
電動自転車