絞り込み
ブランド
  • PELTECH(ペルテック)(3)
  • 東部(1)
タイヤサイズ
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
走行距離(km)
  • 40~50未満(3)
バッテリー容量(mAh)
  • 8000~9000未満(2)
  • 10000以上(1)
変速段数
  • 1
  • 2(1)
  • 3(63)
  • 5(4)
  • 6(17)
  • 7(9)
  • 8(1)
適応身長(cm)
  • 150~(3)
150~
材質(フレーム)
  • スチール(1)
スチール
バッテリー電圧(V)
  • 25.2(2)
  • 100~240(1)
25.2・100~240
サドルの高さ(mm)
  • 700~860(2)
700~860
バッテリー種類
  • リチウムイオン(3)
リチウムイオン
総質量(kg)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 34.5(1)
18・25・34.5
充電時間
  • 4~5時間未満(3)
4~5時間未満
全幅(mm)
  • 550~600未満(4)
550~600未満
全長(mm)
  • 1500~(1)
  • 1600~(2)
  • 1700~(1)
1500~・1600~・1700~
ハンドル高さ(mm)
  • 1000~1100未満(2)
1000~1100未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
16(2)
20(2)
24(2)
24型電動アシスト自転車シングル(8AH) PELTECH(ペルテック)24型電動アシスト自転車シングル(8AH)PELTECH(ペルテック)
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
145cmから乗れる走行性も満足な大型折り畳み自転車モデルTDH-414L新登場!アピールポイント・スタイリッシュな角型パイプフレーム・シンプルで分かりやすい手元スイッチ・運転しやすいオールラウンダーバーハンドル・後付けカゴを装着可能な前キャリア・キャリアと両立スタンドを標準装備。車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25.5kg 適応身長145cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)1780全幅(mm)580バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)AC100~240タイヤサイズ24充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)150以上走行距離(km)エコモード:約45、標準モード:約38、強モード:30変速段数1段総質量(kg)25
防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】PELTECH(ペルテック)
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640サイズ前20型/後16型種類盗難防止装置:前輪錠全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数シングルギア総質量(kg)約34.5
防災サイクル 24型 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部防災サイクル 24型 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】東部
35,980税込39,578
1台
11日以内出荷
軽快車としてのスタンダード機能を備えた24型シティサイクル。小柄な方でも乗り降りがしやすいU型フレームデザインを採用し、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。必要な機能が備わったベーシックモデルながら、さらに、ノンパンクシステムをプラスした、防災にも対応したモデル(空気入れ不要・絶対にパンクしない)。※24×1-3/8耐摩耗タイヤ
用途構内移動用、防災用、日常使い等仕様●前照灯:ブロックダイナモライト●荷台:クラス18リアキャリア全長(mm)1590サイズ24型高さ(mm)1060全幅(mm)560後輪リング錠変速段数なし(シングル)総質量(kg)約18
防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 バッテリー容量8Ah シングルギア PELTECH(ペルテック)防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 バッテリー容量8Ah シングルギアPELTECH(ペルテック)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640質量(kg)約34.5サイズ前20型/後16型全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約3.5~4.5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860施錠方法前輪錠走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28変速段数シングルギア
電動自転車