絞り込み
タイヤサイズ
- 16(2)
- 20(2)
色
ブルー(2)
ベージュ(2)
レッド(2)
走行距離(km)
- 40~50未満(2)
バッテリー容量(mAh)
- 8000~9000未満(1)
- 10000以上(1)
変速段数
- 1
- 2(2)
- 3(61)
- 5(4)
- 6(17)
- 7(10)
- なし(1)
適応身長(cm)
- 150~(2)
150~
材質(フレーム)
- スチール(1)
スチール
総質量(kg)
- 34.5(1)
34.5
バッテリー電圧(V)
- 25.2(2)
25.2
全長(mm)
- 1600~(2)
1600~
バッテリー種類
- リチウムイオン(2)
リチウムイオン
充電時間
- 4~5時間未満(2)
4~5時間未満
サドルの高さ(mm)
- 700~860(2)
700~860
全幅(mm)
- 550~600未満(2)
550~600未満
ハンドル高さ(mm)
- 1000~1100未満(2)
1000~1100未満
ブランド
- PELTECH(ペルテック)(2)
PELTECH(ペルテック)
「タイヤサイズ」から絞り込む
16(2)
20(2)

防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】
PELTECH(ペルテック)¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640サイズ前20型/後16型種類盗難防止装置:前輪錠全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数シングルギア総質量(kg)約34.5
防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 バッテリー容量8Ah シングルギア
PELTECH(ペルテック)¥179,800税込¥197,7801台15日以内出荷信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640質量(kg)約34.5サイズ前20型/後16型全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約3.5~4.5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860施錠方法前輪錠走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28変速段数シングルギア
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800