「タイヤサイズ」から絞り込む
防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等変速機内装3段シフト照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)車体質量(kg)約33.5タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE適応身長(cm)136以上走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590施錠前輪錠
防災サイクル ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!(※ベースモデル)小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,580×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75HE充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)
防災サイクル ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,610×580照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75 HE充電時間(時間)約4適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約45/オートマチック約53 /ロング約75総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
防災サイクル ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,800×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ24×1 3/8 WO充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約31/オートマチック約37 /ロング約57総質量(kg)約21.4(バッテリーを含む)
防災サイクル ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,865×580照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電時間(時間)約4適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730-855施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約46/オートマチック約54 /ロング約83総質量(kg)約25.5(バッテリーを含む)