電動自転車 :「折り畳み電動自転車」の検索結果
「タイヤサイズ」から絞り込む
14(1)
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455
定格電圧(V)36
耐荷重(kg)100
出力電圧(V)42
入力電圧(V)100・50/60Hz
出力電流(A)2
モーター(W)250
充電電圧(V)42(最大)
入力電流(A)2(最大)
バッテリー容量(mAh)10000
保管温度(℃)-20~45
折りたたみ寸法(mm)1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
走行速度(km/h)20
動作温度範囲(℃)0~40
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。