電動自転車 :「折りたたみ自転車用カゴ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「タイヤサイズ」から絞り込む
20(1)
24(1)
NEW PELTECH 「X-シリーズ」。スタイリッシュな見た目が特徴のX型折り畳みフレームを採用。パワフルなセンターモーター搭載モデル!持ち運びとパワーを両立した折り畳み電動アシスト自転車。専用設計のフロントバスケット(オプション装備)が備わった特別パッケージ。直観的で力強い走りが楽しめるPELTECH初のセンター駆動方式モデル。拡張性が抜群で、通勤・通学からアウトドアまで幅広いライフスタイルに活躍。パワフルな走行性能。新開発の独自センターモーターシステムを搭載し、力強いアシストを実現。坂道やオフロードでも快適な走行をサポートします。持ち運びやすい折りたたみ構造。コンパクトに折り畳める設計で、車載や保管がしやすく、アウトドアシーンにも最適。折り畳み式ペダルの採用でさらにコンパクトに!。安定感抜群の極太タイヤ(20×2.6inch)。悪路でもしっかりグリップし、クッション性が高く乗り心地も抜群!安全で快適な走行を提供します。デザイン性と実用性の融合。シンプルかつ洗練されたデザインで、街乗りからアウトドアまで幅広いシーンに対応。両立スタンドを採用し実用性もしっかり確保。USBポート付き操作パネル。独自デザインの操作パネルスマートフォンやその他のデバイスの充電が可能で、移動中でも快適なデジタルライフをサポートします。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
全長(mm)約1670
質量(kg)約23
全幅(mm)約570
耐荷重(kg)バスケット:最大5
バッテリー36V-8.5Ah(25.2Vに換算すると12.3Ah相当)
電池リチウムイオン電池
タイヤサイズ20×2.6インチ 耐摩耗肉厚チュ-ブ
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)4~5
サドルの高さ(mm)約765~950
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約60、標準モード約55、強モード約50
キャリアクラス25リアキャリア
変速段数シマノグリップシフト外装6段
バスケット(mm)内寸:約幅340×奥行250×高さ230
材質(バスケット)スチール(粉体塗装仕上げ)
施錠鍵:ワイヤー錠
145cmから乗れる走行性も満足な大型折り畳み自転車モデルTDH-414L新登場!アピールポイント・スタイリッシュな角型パイプフレーム・シンプルで分かりやすい手元スイッチ・運転しやすいオールラウンダーバーハンドル・後付けカゴを装着可能な前キャリア・キャリアと両立スタンドを標準装備。車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25.5kg 適応身長145cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)1780
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)AC100~240
タイヤサイズ24
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)150以上
走行距離(km)エコモード:約45、標準モード:約38、強モード:30
変速段数1段
総質量(kg)25
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
電動自転車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。