さらに商品を絞り込む
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(5)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • Fugu
  • 6.5(1)
  • 10未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 120~(1)
  • リチウムイオン(1)
  • 2~3時間未満(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

電動自転車 :「回転」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
タイヤサイズから絞り込む
6.5(1)
タイヤサイズインチ 電動バランスボード Fuguタイヤサイズインチ 電動バランスボードFugu
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
重心移動で前進・回転・後退など操作ができる簡単操作のバランスボード。身長120cm、推奨年齢12歳以上楽しく乗っていただけます。持ち運びに便利なハンドル付き。安心のノーパンクタイヤ採用商品です。
質量(kg)約6.5電流(A)1.5耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)バッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180タイヤサイズ6.5インチ充電電圧(V)42充電時間(時間)満充電約2適応身長(cm)120~180バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約10走行距離(km)(最大)7~8適合年齢(歳)12以上65以下
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら