「タイヤサイズ」から絞り込む
20(1)
プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)。パイプワイドバスケット。荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。プレミアムリアチャイルドシート。背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1785
質量(kg)チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)995~1040
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)32(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)
サドルの高さ(mm)735~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1235
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.2
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。