電動自転車 :「自転車 さびにくい」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「タイヤサイズ」から絞り込む
27(1)
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラク。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。ワイドステンレスバスケット。大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。ソフトクッションサドル。座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1880
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームスタッガード形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1045~1090
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)28.7(バッテリーを含む)
タイヤサイズ27×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1180
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):46(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装5段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)114.7
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。