電動自転車 :「折り畳み自転車 軽量」の検索結果
「タイヤサイズ」から絞り込む
20(2)
日々の生活を豊かにするパートナー。軽量アルミフレームと自動3段変速機能を搭載し、都会の街角から郊外の坂道まで、常に最適なギアでスムーズな走行を実現。また高い拡張性と利便性により、通勤、買い物、子供の送迎、週末のロングライドなど、あなたのライフスタイルに寄り添いながら、毎日の移動がもっと自由に、もっと快適になる1台です。※メーカーオプションの折り畳みバスケットバッグや保冷バッグ等が、簡単に着脱可能な拡張性の高いフロントキャリア(メーカーオプション)付き。※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部のセットが必要です。
用途通勤通学、お買物等
仕様前照灯:IPX5防水 30ルクス
ブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ
寸法(mm)フロントキャリア(MIK対応・フェンス&バンド付):約386×326×290
質量(kg)約27.8(フロントキャリア含む)
タイプ駆動:カーボンベルトドライブ
フレーム軽量アルミフレーム
最大積載荷重(kg)荷台:フレーム一体型(最大積載荷重60)
変速機BAFANG自動3段変速ギア
バッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh)
スタンドセンタースタンド(※サイドスタンドは付属しません)
タイヤサイズ20×2.4HE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1720×W1720×H1040-1110(ハンドル高さ調節範囲)
距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
自動2段変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。
用途日常使い、アウトドア、防災用
照明【前照灯】IPX5防水(1200Lm)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)軽量アルミ
制動方式前後油圧ディスクブレーキ
バッテリー容量(Ah)9.6(345.6Wh)
バッテリー電圧(V)36
タイヤサイズ20型
駆動方式カーボンベルトドライブ
防水仕様IPX5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1560×590×1060-1150(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670
距離(km)【航続距離】100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
総質量(kg)約19.5~22.5(リアラック&フェンダー含む)
変速BAFANG自動2段変速ギア
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
電動自転車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。