「タイヤサイズ」から絞り込む
26(1)
電動アシストで、ビーチクルーザーの新境地へ。アウトドアブランドJeepが手がける電動アシスト自転車。クラシックなアメリカンスタイルに先進技術を融合した、Jeepの電動式アーバンクルーザー。トルクセンサーによる自然なアシストが快適な乗り心地を実現。タフなデザインと性能を兼ね備えた1台。
用途通勤・通学、アウトドア等
その他【荷台】クラス18リアキャリア
全長(mm)1880
質量(kg)25.4
全幅(mm)590
照明【前照灯】LEDライト(約8,000カンデラ)【後照灯】ソーラーテールライト(点滅モード/JIS規格準拠のリフレクター付き)
変速機なし(シングルスピード)
バッテリー容量(Ah)10.4 (24V)
タイヤサイズ26×2.125
モード【アシスト】1モード
適応身長(cm)160~
サドルの高さ(mm)820~950
鍵後輪リング錠
走行距離(km)約60(※平坦な道で走行した場合。保証値ではありません。)
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。