電動自転車 :「折りたたみ自転車」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイヤサイズ」から絞り込む
18(1)
20
24(1)
ノーパンク特別仕様! 日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型 変速段数シマノ製外装6段変速 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 シリンダー式リング錠 ライト種類前照灯:LED前照灯 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 使用充電器AC100~240 総質量(kg)26
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム 質量(kg)27 サイズ(cm)組立時:169×60×105 タイヤサイズ20×2.60 装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド 関連資料(0.64MB) 径(mm)シートポスト:25.4×300 折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し) 地上高さ(cm)サドル:78-93
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利なフロントバスケットが付いたスタイリッシュな折りたたみ自転車。アップダウンの状況に対応するシマノグリップシフト6段変速を装備し、近所へのお買い物からちょっと遠くのお出掛けまでサポートする軽いフットワーク。工具不要で簡単に折り畳んで、車での持ち運びもOK!シーンに応じて活躍するライフスタイルを広げてくれる1台です。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等 サイズ20型 寸法(cm)D×W×H:約145×56×101 ワイヤー錠(同梱) 折りたたみ寸法(cm)D×W×H:約84×60×72 変速段数シマノ外装6段 総質量(kg)約17.5
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯 全長(mm)1610 全幅(mm)560 定格出力(W)250 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)AC100-240 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)(目安):140以上 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 錠前シリンダー式リング錠 走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg)26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯 全長(mm)1610 全幅(mm)560 定格出力(W)250 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)AC100-240 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)(目安):140以上 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 錠前シリンダー式リング錠 走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg)26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 U型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 サイズ20型 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560 ライト種類前照灯:LEDライト
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 H型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)1610 サイズ20型 全幅(mm)550 ハンドル高さ(mm)1090 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560 ライト種類前照灯:LEDライト サドルの高さ(mm)750~900
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。 専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け 全長(mm)1520 全幅(mm)570 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)930 速度(補助)範囲:24km/h未満 バッテリーリチウムイオン電池 スタンド1本スタンド バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE 充電時間(時間)約3.0 付属装置(盗難防止)ワイヤ錠 適応身長(cm)149-185 サドルの高さ(mm)790~955 軸間距離(mm)1045 走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53 変速段数外装7段シフト 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670 総質量(kg)19.8
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。
用途日常使い、アウトドア、防災用 照明【前照灯】IPX5防水(1200Lm) バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)軽量アルミ 制動方式前後油圧ディスクブレーキ バッテリー容量(Ah)9.6(345.6Wh) バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ20型 駆動方式カーボンベルトドライブ 防水仕様IPX5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1560×590×1060-1150(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670 距離(km)【航続距離】100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません) 総質量(kg)約19.5~22.5(リアラック&フェンダー含む) 変速BAFANG自動変速ギア
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)1610 サイズ20型 全幅(mm)560 全高(mm)1090 ライト種類前照灯:LEDライト
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量をアップした12Ahバッテリー仕様。充実した装備と、軽量で剛性が高く、またぎ易いアルミ低床フレームデザインを採用した折り畳み電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要・パンクの心配がないノンパンクシステム搭載(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)を搭載した防災サイクルモデル。
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 全長(mm)約1610 サイズ20型 種類盗難防止装置:後輪リング錠 全幅(mm)約560 全高(mm)約1090 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約4.5~5 適応身長(cm)140以上 走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数外装6段シマノグリップシフト 総質量(kg)約27
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!お洒落な北欧スタイルカラーのデザインと、籐風ワイヤーバスケット充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないリアハブナット付特別仕様】。専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)約1610 サイズ20型 種類前照灯:LEDライト 全幅(mm)約560 全高(mm)1090 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8 充電時間(時間)約3.5~4.5 適応身長(cm)140以上 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28 変速段数外装6段シマノグリップシフト 総質量(kg)約26
1台
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!お洒落な北欧スタイルカラーのデザインと、籐風ワイヤーバスケットをはじめ充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないリアハブナット付特別仕様】。専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)約1610 サイズ20型 種類前照灯:LEDライト 全幅(mm)約560 全高(mm)1090 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12 充電時間(時間)約4.5~5 適応身長(cm)140以上 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数外装6段シマノグリップシフト 総質量(kg)約26
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カイホウ 電動折りたたみ自転車 SST-AIS20D
用途通勤通学等 付属品簡易工具(簡易スパナ、六角レンチ)、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器 ブレーキVブレーキ 全長(mm)1,580 フレーム 本体質量(kg)18.3 バッテリー5.8Ah リチウムイオンバッテリー スタンド片足スタンド タイヤサイズ20インチ 前幅(cm)56 変速変速無し
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)