「タイヤサイズ」から絞り込む
16(1)
20(1)
24(3)
26(3)
乗り降りしやすい24型ビジネスモデル。
用途お仕事等
仕様チェンジ:内装3段
質量(kg)34.3
色シャイニーシルバー
バッテリー容量(Ah)16
タイヤサイズ24
充電時間(時間)約4.5
適応身長(cm)142以上
サドルの高さ(mm)745~890
走行距離(km)パワー:約46/オートマチック:約55/ロング:約81
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
ビジネスの現場で活躍する頑丈設計。
用途お仕事等
仕様チェンジ:内装3段
質量(kg)35.4
色シャイニーシルバー
バッテリー容量(Ah)16
タイヤサイズ26
充電時間(時間)約4.5
適応身長(cm)145以上
サドルの高さ(mm)765~910
走行距離(km)パワー:約46/オートマチック:約55/ロング:約81
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
クラシカルなデザイン。小型なのに、軽快に走るスポーティバイク。※専用充電器付
仕様盗難防止装置:BSロックⅢプラス(スペアキー対応)、前照灯:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ
サイズ20型
蓄電池容量(Wh)313
お手頃な大容量バッテリーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1800
サイズ24型
全幅(mm)570
適合規格BAA適合
対応盗難防止装置:BSロック3プラス (スペアキー対応)
ランプ前照灯:プチトリオバッテリーランプ
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミ タフステップスルーフレーム
バッテリー容量(Ah)15.4
バッテリー電圧(V)25.5
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)135以上
サドルの高さ(mm)713~865
走行距離(km)オートエコモードプラス 87、標準モード 60、強モード 52
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)27.2
バッテリー容量(Wh)392
お手頃な大容量バッテリーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1865
サイズ26型
全幅(mm)570
対応盗難防止装置:BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
ランプ前照灯:プチトリオバッテリーランプ
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)15.4
バッテリー電圧(V)25.5
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)735~885
走行距離(km)オートエコモードプラス 87、標準モード 60、強モード 52
変速機タイプ内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)27.9
バッテリー容量(Wh)392
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1875
サイズ26型
全幅(mm)580
適合規格BAA
ハンドル高さ(mm)1020~1065
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電時間(時間)約4.0
適応身長(cm)141以上
ロック盗難防止装置:後輪サークル錠
サドルの高さ(mm)740~890
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.8
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1775
サイズ24型
全幅(mm)580
適合規格BAA
ハンドル高さ(mm)975~1020
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電時間(時間)約4.0
適応身長(cm)138以上
ロック盗難防止装置:後輪サークル錠
サドルの高さ(mm)710~860
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.1
新しいカタチの電動アシスト自転車 乗る・転がす・運ぶ【電動アシスト自転車+α】を実現した1台
用途アウトドア等
付属品PORTABLE専用7.0Ahバッテリー、PORTABLE専用充電器(Gタイプ)
ブレーキキャリパーブレーキ
質量(kg)約14.6
フレームアルミ
バッテリー7.0Ah/36V
タイヤサイズ16×1 3/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)
モードアシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)740×410×670
走行距離(km)ロングドライブモード約80
変速変速無し
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。