「タイヤサイズ」から絞り込む
防災サイクル 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●リアキャリア:ステンレスリアキャリア(クラス27)●前カゴ:大型スムースインバスケット●駐輪機能:スタピタ2S全長(mm)1835サイズ26型全幅(mm)580照明装置前照灯:ツインLEDビームランプスタンドかろやかスタンド2適応身長(cm)141以上ロック盗難防止装置:後輪サークル錠(ディンプルキー)サドルの高さ(mm)775~930(最低地上高~最高地上高)変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)23.4