シティーサイクル :「ファットバイク」の検索結果
シティーサイクルは、通勤や通学、お買い物など普段使いで使用することのできる自転車。大人から子供まで誰でも気軽に乗ることができます。オートライト、変速機付きといった便利さやパンクに強いタイヤを装備するなどの強靭さ、1キー2ロックによる防犯など自転車ごとにさまざま特徴があり、幅広い種類から選択可能です。また、軽快車タイプだけでなくスポーツサイクルを行うことのできるクロスバイクタイプもあり、さまざまなニーズに対応しています。
関連キーワード
「タイヤサイズ」から絞り込む
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座
質量(kg)19.2
寸法(cm)187×60×106
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ26×4.0
変速段数外装8段
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座
質量(kg)16.2
寸法(cm)162×59×98
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ26×4.0
地上高さ(cm)(サドル)約78~95
変速段数外装8段
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のカゴ付きクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤ、前カゴ、樹脂フェンダー、LEDオートライトを採用。
安心安全で環境にやさしいBAA自転車です。
寸法(mm)1810
質量(kg)18.3
材質(本体)STEEL
タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ
ライト種類LEDオートライト
適応身長(cm)155以上
変速段数6speed
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”アルミクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤに軽量アルミフレームを採用したクロスバイク。
外装6段変速、樹脂フェンダー、LEDオートライト、サークル錠を標準装備し実用性を兼ねた仕様です。
寸法(mm)1800
質量(kg)13.9
材質(本体)アルミ
タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ
ライト種類LEDオートライト
適応身長(cm)155以上
変速段数6speed
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のアルミクロスバイクです。
より街乗りに適したタイヤ700C×32Cを搭載。また、Vブレーキを採用することで、市販のフェンダーやサークル錠などの取り付けを想定し、高い凡庸性を持たせたモデルです。
寸法(mm)1720
質量(kg)12.4
材質(本体)アルミ
タイヤサイズ700×32C
適応身長(cm)160以上
変速段数7speed
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽快車
- シティーサイクル
- 折畳み自転車
- 幼児用/子供用自転車
- 電動自転車
- 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
- 三輪自転車
- 電動モビリティ関連
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。